- MFR PART # 3VA2063-5HL46-0AA0
SIEMENS | 3VA2063-5HL46-0AA0
3VA2 Molded Case Circuit Breaker, 4-Poles, 63A, 55kA, IEC Frame 100, System Protection ETU3, LI, Terminal Conn
Description
Circuit Breaker, 3VA2, IEC Frame 100, Switching Capacity Class M (icu)=55kA @ 415V, 4-pole, System Protection: ETU320. LI, 63A Input Current, Overload Protection: 25A - 63A, Short-circuit Protection: Ii=1.5 - 12 X In, N-conductor Protection Adjustable (OFF, 100%), Terminal Connection
Specifications:
Type | CIRCUIT BREAKERS |
---|---|
UNSPSC Code | 39121601 |