- MFR PART # 3VA2063-5HN32-0DA0
SIEMENS | 3VA2063-5HN32-0DA0
3VA2 Molded Case Circuit Breaker, 3-Poles, 63A, 55kA, IEC Frame 100, System Protection ETU3, LSI, Lug Terminal Undervoltage Release (UVR) 208-230 VAC 50/60 Hz
Description
Circuit Breaker, 3VA2, IEC Frame 100, Switching Capacity Class M (icu)=55kA @ 415V, 3-pole, System Protection: ETU350. LSI, 63A Input Current, Overload Protection: 25A - 63A, Short-circuit Protection: Isd=1.5 - 10 X Ir, Ii=12 X In, Lug Terminal Undervo ltage Release (UVR) 208-230 V AC 50/60 Hz
Specifications:
Type | CIRCUIT BREAKERS |
---|---|
UNSPSC Code | 39121601 |