¿Conoce las soluciones de Atlona?

Desde 2003, Atlona ha sido un líder de la industria y expertos en la distribución y la gestión de prácticamente cualquier tipo de señal AV. Con las soluciones de Atlona, usted tiene la garantía de que el contenido será transportado en un sistema de confianza sin sacrificar la integridad de la señal.


Productos Atlona

Atlona se dedica propiamente a la fabricación de dispositivos para la administración, transmisión, control de señales de audio y video tanto analógico como digital, contando con productos tales como Extensores de señal, desde video compuesto y audio analógico, hasta extensores de señal HDMI con 3D, así como Switcheras matriciales desde 2x2 analógicas o digitales, hasta 16x16 en HDMI con extensores por CAT 5/6.

La placa activa transmisor escalador Atlona AT-HDVS-TX-WP es un transmisor de 2 × 1 HDBaseT™ switcher de HDMI y VGA con transmisión de control de visualización sobre ethernet.

Cuenta con una entrada entrada HDMI más VGA con conector de audio de 3,5 mm y una placa de pared de dos elementos estilos US. El transmisor combina los beneficios de un switch multiformato con una función de cambio automático y las ventajas de la extensión de la señal a larga distancia sobre un solo cable.

Señales AV hasta 1080p / 60 Hz y 1920 × 1200 de vídeo con audio y control de señales multicanal integrados se pueden extender hasta 230 pies (70 metros). De potencia a distancia para el transmisor se proporciona a través de Power sobre cable Categoría (POCC) de un receptor AT-HDVS-RX o AT-UHD-CLSO-612 switch.

Diseñado para su uso con el receptor AT-HDVS-RX, el transmisor / receptor de par permite la visualización automática de encendido / apagado, conmutación automática, control de 3ª parte, y otras características.

La placa activa transmisor escalador Atlona AT-HDVS-TX-WP cabe dentro de cualquier profundidad de la caja eléctrica de 2 elementos o anillo de barro 40 mm y es ideal para la transmisión de larga distancia y control de la pantalla en entornos corporativos o educativos que utilizan fuentes analógicas y digitales.

Principales características de la placa activa transmisor escalador Atlona AT- HDVS-150-TX-WP

  • US two-gang enclosure for wallplate openings.
  • 2×1 HDBaseTM switcher with HDMI® and VGA inputs.
  • Designed for point-to-point extension to the AT-HDVS-150-RX scaling receiver.
  • HDBaseT transmitter for AV, power, and control up to 230 feet (70 meters).
  • Remotely powered via PoE (Power over Ethernet).
  • Automatic display control (when connected to the AT-HDVS-150-RX).
  • Automatic input selection.