2N lanza un nuevo intercomunicador IP, la base IP 2N® Helios

2N lanza un nuevo intercomunicador IP, la base IP 2N® Helios

Desde finales de octubre, 2N está ampliando su cartera de intercomunicadores IP con la elegante y compacta 2N® Helios IP Base. Ofrece una instalación sencilla y rápida y ofrece audio y video de alta calidad.

Intercom 2N® Helios IP Base ofrece imágenes nítidas con su cámara HD integrada y excelente audibilidad en todas las condiciones, utilizando un procesamiento de sonido avanzado. El modelo base puede ampliarse con un módulo de lector de tarjetas RFID de 125 kHz o 13,56 MHz. El intercomunicador también cuenta con un interruptor de manipulación integrado que detecta intrusiones no autorizadas en el dispositivo. El montaje en superficie de la 2N® Helios IP Base es extremadamente simple, ahorrando tiempo y costes de construcción. El paquete incluye opciones de uno o dos botones, lo que le permite elegir libremente. El intercomunicador también tiene entradas y salidas listas para conectar una cerradura eléctrica u otro equipo.

Nuevo firmware para 2N® Indoor Touch versión 3.0 Crash test - vídeos

Nuevo firmware para 2N® Indoor Touch versión 3.0 Crash test - vídeos

Se ha lanzado un nuevo firmware ver. 3.0 para el 2N® Indoor Touch. Gracias a la nueva optimización es significativamente más rápido y totalmente compatible con la versión de Android 4.4.4. El firmware también incluye una nueva interfaz gráfica de usuario para la actualización / restablecimiento de fábrica y muchas pequeñas mejoras y correcciones.

2N® Interior Touch Solución de comunicación de puerta de lujo

Junto con la cartera de intercomunicadores de la gama 2N® Helios IP, el elegante panel táctil interno 2N® Indoor Touch constituye un sistema de comunicación de puertas integrado y profesional. El 2N® Indoor Touch tiene un control muy intuitivo: simplemente mirando la pantalla, puede ver quién está parado en su puerta. Es tan fácil mostrar llamadas perdidas, y cuando quiera descansar, todo lo que tiene que hacer es configurar el estado como "No molestar". Usando los botones de la pantalla táctil, no sólo puede iniciar una conversación con su visitante o Vecino, pero puede incluso desbloquear la puerta o encender las luces en el pasillo o pasillo de entrada.