Lanzamiento DSX-8000 CableAnalyzer de Fluke Networks

Lanzamiento DSX-8000 CableAnalyzer de Fluke Networks

Comprobación de cables de categoría 8

1. ¿Cuáles son los estándares relevantes para el cableado de Cat 8?

Existen varios.

  • IEEE 802.3bq 25G/40GBASE-T, publicado el 8 de setiembre de 2016: define las características mínimas de transmisión para su aplicación en un canal par trenzado para admitir 25 Gbps y 40 Gbps sobre cableado de par trenzado.
  • ANSI/TIA-568-C.2-1, publicado el 30 de junio de 2016: define los canales de categoría 8y enlaces permanentes e incluye los límites para el desequilibro de resistencia, TCL, ELTCTL.
  • ANSI/TIA-1152-A, publicado el 10 noviembre de 2016: define la medición de comprobadores en campo y los requisitos de precisión para la categoría 8, como los nuevos requisitos de precisión “2G” para comprobadores de Cat 8
  • Se esperan normas ISO/IEC en 2017, incluyendo ISO/IEC 11801-99-1 que definen los canales de clase I/II y enlaces permanentes y IEC 61935-1 Ed. 5.0 que define requisitos de medición y precisión de comprobadores, incluyendo el mismo requisito "2G" de ANSI/TIA1152-A.

2. ¿Cuándo se espera que envíen las soluciones de Cat 8?

A partir de este documento, ningún proveedor está enviando soluciones de cableado de Cat 8, aunque Panduit y Leviton han anunciado que están demostrando soluciones que se han verificado independientemente.

3. ¿Cuál es el caso para el cableado de Cat 8?

Las soluciones de cables de Cat 8 están diseñadas para admitir Ethernet a velocidades de hasta 40Gpbs (40GBASE-T) en distancias de hasta 30 metros, una solución básicamente para centro de datos. La instalación de cableado de cobre es menos costosa, pero los grandes ahorros tendrán relación con el uso de energía y costes electrónicos. Si la Cat8 / 40GBASE-T se despliega extensamente, se espera que las conexiones de switches y servidores serán mucho menos costosas que las que usan fibra óptica. Además, las normas 25/40GBASE-T admiten la 'autonegociación', que es conveniente para los operadores de centros de datos

Es posible que otras aplicaciones adopten la Cat8 en el futuro.

4. ¿Por qué el DSX-8000 es el primer comprobador en campo de Cat 8 "verdadero"?

Son cuatro los motivos para llamar a DSX-8000 el "primer" comprobador en campo de Cat 8 "verdadero"

  • Los primeros adaptadores de enlace y canal permanente, con un rango completo de 2 GHz. Estos adaptadores permiten conectarse a enlaces instalados en el campo, lo que es requisito de contratistas que instalan sistemas Cat8.
  • El primer comprobador avalado por fabricantes de cableado de Cat 8. Una de las principales razones para certificar el cableado instalado es obtener una garantía del fabricante. Sin su aprobación, la certificación no sirve para este propósito.
  • El primer comprobador verificado de manera independiente, que cumple con los requisitos de ANSI/TIA-1152-A Nivel 2G para precisión de medición, requeridos para comprobadores de Cat 8.
  • El primer comprobador (junto con el DSX-5000) capaz de comprobar la continuidad del blindaje a lo largo de la trayectoria del cableado, como se requiere en los comprobadores de nivel 2G

5. ¿Puede el DSX-8000 comprobar estándares "inferiores" a Cat8?

Si, el DSX-8000 puede comprobar todos los tipos de cableado de cobre que pueden comprobarse con el DSX-5000.

6. ¿Cuáles son los tiempos de comprobación del DSX-8000?

El DSX-8000 es el comprobador más rápido del mercado con una certificación Cat 6A de ocho segundos. El tiempo de comprobación de Cat 8 es de 16 segundos.

7. ¿Cuál es el requisito para comprobar la "continuidad del blindaje a lo largo de la trayectoria del cableado"?

Es un requisito en ANSI/TIA-1152-A para comprobadores Nivel 2G. Cat 8 es un sistema blindado que requiere que el blindaje del cable esté conectado a los conectores cubiertos en cada extremo. Esto mejora el rendimiento de diafonía, especialmente para Alien NEXT. Por lo tanto, poder verificar que el blindaje está conectado correctamente es esencial para certificar el rendimiento del sistema. La mayoría de los comprobadores (como el DTX) utilizan una comprobación de continuidad simple de CC para esta verificación. Desafortunadamente, esta comprobación puede ser engañada por trayectorias alternas para la señal de comprobación, como un cable a tierra común o blindajes en otros cables. El DSX-5000 y 8000 utilizan un método más sofisticado que puede determinar si la continuidad del blindaje se mantiene “a lo largo de la trayectoria del cableado”. También puede distinguir la distancia a la falla del blindaje, que simplifica la resolución de problemas en gran medida.

8. ¿Qué otras (comprobaciones) se pueden realizar con el DSX-8000?

La serie DSX CableAnalyzer (DSX-5000 y DSX-8000) continúa siendo el único comprobador de cable en campo que puede medir:

  • Desequilibrio de resistencia: importante para conseguir una operación PoE exitosa.
  • Mediciones de equilibrio TCL y ELTCL: importantes para una operación 10GBase-T exitosa.

Como se indicó anteriormente, estas comprobaciones son parte de las normas ANSI/TIA-568-C.2-1 para el cableado y los conectores, pero no son requisitos para los comprobadores en campo. Estas comprobaciones están disponibles para usuarios DSX al seleccionar +ALL (+Todo) en la elección de límites de comprobación.

9. ¿El DSX-8000 cumple con los requisitos ISO/IEC Clase I/II?

Sí, sin embargo la Clase II requiere adaptadores para conectores tipo TERA y GG-45. Dichos adaptadores estarán disponibles en el verano de 2017. Tenga en cuenta que en esta ocasión, no se enviarán conectores TERA y GG45 de Clase II.

10. ¿DSX-8000 forma parte de la familia de productos Versiv? Si es así, ¿utiliza el mismo servidor Versiv y conexión remota que el DSX-5000 y otros productos Versiv?

Sí, el DSX-8000 es parte de la familia de certificación de cables Versiv y utiliza el mismo servidor y conexión remota que otros productos Versiv (DSX-5000, CertiFiber Pro, OptiFiber Pro y FI-7000). La familia Versiv tiene un diseño modular con módulos de prueba intercambiables que proporcionan cuatro tipos de pruebas más un software de generación de informes y un servicio en la nube para gestionar trabajos.

11. ¿Funcionarán los adaptadores de DSX-5000 con el DSX-8000? ¿Funcionarán los adaptadores de DSX-8000 con el DSX-5000?

Los siguientes gráficos muestran la compatibilidad entre los dos módulos de medición y sus adaptadores

Adaptadores DSX-8000

Compatibilidad de módulo de medición

DSX-5000

DSX-8000

DSX-PLA804

Enlace permanente de Cat8

No

DSX-CHA804

Canal de Cat8

No

Adaptadores DSX-5000

Compatibilidad de módulo de medición

DSX-5000

DSX-8000

DSX-PLA004

Enlace permanente de Cat 6A/clase EA

DSX-CHA004

Canal de Cat 6A/clase EA

DSX-CHA021

Posición 4 M12

DSX-CHA003

Adaptador coaxial

DSX-PC5e

Latiguillo de Cat 5e

DSX-PC6

Latiguillo de Cat 6

DSX-PC6A

Latiguillo de Cat 6A

DSX-PLA001

Enlace permanente universal

No

DSX-PLA012

Enlace permanente de clase FA GG45

No

DSX-CHA012

Canal de clase FA GG45

No

DSX-PLA011

Enlace permanente de clase FATERA

No

DSX-CHA011

Canal de clase FA TERA

No

12. ¿Por qué debería considerar adquirir un comprobador de Cat 8?

Si busca adquirir un comprobador, debería considerar seriamente actualizarse al DSX-8000. Los comprobadores son una inversión a largo plazo; miles de dispositivos DTX con más de una década de uso siguen funcionando actualmente. Dado el largo periodo por delante, es difícil predecir si encontrará la tecnología de Cat 8. La diferencia en coste entre el DSX-8000 y el DSX-5000 es relativamente pequeña, en tanto que la actualización a Cat 8 en el futuro es bastante más cara, lo que hace del DSX-8000 una inversión más segura.

13. ¿El DSX-8000 funcionará con Versiv / LinkWare PC / LinkWare Live?

Sí, el DSX-8000 es totalmente compatible con todos los módulos Versiv y funciona con LinkWare Live y LinkWare PC