Came Americas ha lanzado el Gard 8

Came Americas ha lanzado el Gard 8

Came Americas ha lanzado el Gard 8, la barrera para grandes aperturas de uso industrial y colectivo. Barrera automática vial para accesos de hasta 7,6 m. Perfiles suaves, aristas redondeadas son una solución ideal para accesos de grandes dimensiones.

  • Lámpara luminosa de LED
    No requiere mantenimiento y garantiza una visibilidad total de la señal luminosa.
  • Seguridad de actuación
    Un contacto electrónico interrumpe automáticamente la tensión de alimentación durante cada apertura de la puerta de inspección.
  • Muelles de sensibilidad diferenciada
    Permiten un equilibrado óptimo del mástil.
  • Carcasa de protección del mástil
    Protección de golpes y de riesgos debidos a la rotación del mástil.
  • Resistente
    Disponible también en versión con armario de acero inox AISI 304.
  • Perfecta integración
    Las fotocélulas de seguridad y los selectores se aplican directamente en el cuerpo de la barrera sin incidir en la estética del producto.
  • Mástil con enganche abatible
    Apertura horizontal permitida en caso de golpe accidental.
  • Ahorro energetic
    Tecnología Sleep Mode que minimiza el consumo de energía eléctrica cuando el motor no está en función. Compatible con el panel de alimentación solar Zero-E
  • Las ventajas de una electrónica de 24 V
    Nunca más interrupción de energía eléctrica. La electrónica reconoce automáticamente la falta de energía eléctrica y activa el funcionamiento de emergencia con baterías específicas.
  • Velocidad bajo control. En base a las exigencias requeridas, la electrónica regula la velocidad de maniobra.
  • Uso intensivo. El motorreductor de baja tensión garantiza un funcionamiento óptimo en las condiciones de uso intensivo
  • Detección de obstáculos. Un especial circuito electrónico analiza constantemente el funcionamiento regular, accionando la parada o la inversión del movimiento, en caso de contacto con obstáculos.