Las tuercas enjauladas Clik-Nut™ sin herramientas reducen el tiempo de instalación

Si alguna vez ha utilizado tuercas enjauladas estándar, entonces conoce los inconvenientes. 

Las Tuercas Enjauladas Clik-Nut™ sin Herramientas Reducen el Tiempo de Instalación

La colocación de las tuercas enjauladas en los orificios con perforación cuadrada requiere de compresión simultánea y una fuerza para "presionar y tirar" que supera la capacidad del dedo humano. 

Incluso con las herramientas de instalación especiales que están disponibles en el mercado hoy en día, los instaladores sufren rutinariamente a causa de dedos apretados, o uñas arrancadas o desprendidas. Por otra parte, no existen herramientas que funcionen bien tanto para la instalación como para la extracción de tuercas enjauladas.

CPI recientemente ha lanzado el kit de herramientas Clik-Nut™, que cuenta con un diseño de compresión y liberación pendiente de patente que elimina la necesidad de herramientas, lo cual permite una instalación al menos un 70 por ciento más rápida y más fácil.

Las ventajas incluyen:

  • No se requieren herramientas: instalación más fácil, rápida y segura.
  • Alta capacidad de carga: misma fuerza y confiabilidad que las tuercas enjauladas estándares.
  • De uso universal: totalmente compatible con orificios con perforación cuadrada.
  • Diseño de compresión y liberación: el tiempo de instalación se puede reducir por lo menos un 70 por ciento.

Haga clic aquí para solicitar el catálogo de CPI y pronto nos comunicaremos con usted.