Versiv se convierte en una solución para aplicaciones que van desde el FFTx, PON y centros de datos, hasta cableado estructurado de categoría

Fluke Networks products

Con el Nuevo Fluke Networks OptiFiber® Pro de amplio rango dinámico (HDR por sus siglas en inglés), la familia Versiv se convierte en una solución para aplicaciones que van desde el FFTx, PON y centros de datos, hasta cableado estructurado de categoría.

Los usuarios de Versiv confirman que su amigable y eficiente interfaz gráfica, ayuda a reducir los costos, por realizar pruebas, certificar y dar mantenimiento a instalaciones de cobre o fibra, hasta en un 65%.

Ahora también puedes diagnosticar y documentar aplicaciones que requieren un rango dinámico más amplio al tradicional, como aplicaciones de planta externa - campus y metropolitanos, enlaces punto a punto, redes pasivas ópticas (PON por sus siglas en inglés) y la nueva tendencia, fibra hasta el predio del cliente. Y lo mejor de todo, los módulos OptiFiber® Pro HDR y sus características con completamente compatibles con el modelo Versiv que ya tienes.

Características del nuevo OptiFiber Pro HDR

  • Nuevos módulos monomodo (todos cuentan con un adaptador SC removible) - OFP-200-S (1310, 1550 nm) - OFP-200-S1490 (1310, 1490, 1550 nm) - OFP-200-S1625 (1310, 1550, 1625 nm).
  • Mapa de eventos para Redes Pasivas Ópticas que permiten localizar e identificar divisores ópticos (de 2,4,8,16,32,64 y hasta 128) para una solución de problemas más rápida.
  • Mayor rango dinámico de 40 dB o más con doble de puntos de muestreo (129,000) hace más sencilla la detención de fallas.
  • Mayor distancia en el análisis de enlaces de hasta 260 km.
  • Modo manual experto que permite a los operadores del equipo maximizar el uso de equipo con tan solo modificar la configuración automática del OTDR.
  • Gráfico en tiempo real con parámetros ajustables para soluciones problemas más rápido y sencillo.
  • Detección automática de doblez/curvas.
  • Ventana de análisis que permite enfocarte solo en la parte del enlace de interés.
  • Adición y edición de eventos para una documentación más completa.
OptiFiber Pro