CHATSWORTH PRODUCTS (CPI)

line break
CPI Logo

En Chatsworth Products (CPI), nuestra misión es afrontar las necesidades críticas de infraestructura de TI de hoy con productos y servicios que protegen su creciente inversión en tecnología de la información y de la comunicación.

Actuamos como su socio de negocios y estamos excepcionalmente preparados para responder a sus requisitos específicos con disponibilidad global y productos personalizados, que le darán una ventaja competitiva. En CPI, nuestra pasión trabaja para usted.

Con más de dos décadas de soluciones de ingeniería innovadora a nivel físico de TI para corporaciones en Fortune 500 y corporaciones multinacionales, CPI puede responder a sus necesidades de negocio con experiencia en aplicaciones, servicio al cliente y soporte técnico inigualables, así como una red global de distribuidores líderes en la industria.

Con sede en los Estados Unidos, CPI opera desde varios sitios en todo el mundo, que incluyen oficinas en México, Canadá, China, los Emiratos Árabes Unidos y el Reino Unido. Las plantas de fabricación de CPI se encuentran ubicadas en Estados Unidos, Asia y Europa.

Noticias de CPI

Gestión de cableado

Racks y Gabinetes:

Accesorios

  • Gestión de cables: gestión de cables vertical y horizontal para bastidores abiertos de dos postes y cuatro postes. También cintas de velcro, anillos y otros productos de administración de cables misceláneos.
  • Racks: para montaje de equipos de dos o cuatro postes y varios componentes.
  • Hardware - Kits para montaje de equipos en bastidores y armarios, pisos elevados, paredes, etc.
  • Accesorios de gestión térmica: Paneles de relleno, arandelas cepilladas, kits de ventiladores, etc.

Armarios

  • Gabinetes de pared: Cube-It, Thin Line y otros sistemas de armarios de pared
  • Sistemas de gabinete para aplicaciones de servidor y redes - Sistemas de gabinete TeraFrame, Sistemas de gabinete GlobalFrame, Sistemas de gabinete MegaFrame

Bastidores / Frames

  • Bastidores XLBET
  • Soportes de montaje: para sistemas de montaje de bloque de 66, 110, sistemas de montaje en bloque de MDF

Racks

  • Racks de dos postes: bastidores de relés y universales (incluido el popular bastidor 55053-703 de CPI)
  • Racks de cuatro postes - Racks de rieles fijos y ajustables
  • Racks de pared - Puertas batientes estándar, columpios fáciles, bastidores de pared fijos y resistentes
  • Paquetes estándar: kit que incluye un bastidor de dos columnas y un administrador de cables verticales

Control de energía

Accesorios de potencia

  • Soportes de montaje y hardware: para diversos productos de potencia vertical
  • Cables de alimentación de entrada PDU - para PDU eConnect

Unidades de distribución de energía (PDU)

  • eConnect PDUs: unidades verticales Basic, Monitored, Monitored Pro, Switched y Switched Pro
  • CPI Power Strips

Soluciones para Centros de Datos

Ya sea diseñando un nuevo Centro de Datos o mejorando uno existente, CPI lo ayuda a lograr la solución definitiva basada en las necesidades más urgentes de la actualidad. Esto incluye soluciones que:

  • Optimicen el rendimiento de la gestión térmica y del flujo de aire a través de las soluciones CPI Passive Cooling® y la contención de pasillos.
  • Proporcionen un rápido retorno de la inversión y reduzca el consumo de energía.
  • Maximicen su valioso centro de datos y espacio de rack.
  • Organicen y administren la ruta del cable tanto por arriba como por debajo del piso.
  • Entregar, monitorear y controlar la potencia de los equipos.

Además, CPI personaliza muchas de nuestras soluciones de Centros de Datos para satisfacer sus necesidades específicas de infraestructura de TI.

Soluciones para gabinetes y encerramientos

Los gabinetes y encerramientos de CPI almacenan equipos de cómputo, proporcionan seguridad adicional, mejoran la administración térmica, organizan cables y ocultan cables y equipos para una apariencia profesional.

Los gabinetes CPI incluyen los siguientes beneficios:

  • Construcción y diseño de alta calidad.
  • Excepcionales opciones de gestión térmica.
  • Estándar EIA-310-E espaciado de agujeros.
  • Alto índice de carga estática, que oscila entre 800 lb (362.9 kg) y 3.000 lb (1360 kg).
  • Base abierta para entrada y salida de cables.
  • Múltiples accesorios de gestión de cableado.
  • Las soluciones CPI Passive Cooling® son la solución de gestión térmica más rentable y eficaz en refrigeración del mercado. Proporciona un rendimiento superior de enfriamiento del equipo a la vez que reduce los costos de energía de enfriamiento de su centro de datos.

Soluciones de administración de cableado y racks

Ya sea que esté actualizando su infraestructura actual o diseñando una nueva instalación, confíe en los expertos de CPI para ofrecer la línea más completa de bastidores y productos de administración de cables en la industria. Las soluciones de CPI Racks y Cable Management cumplen los estándares al proporcionar:

  • Soporte crítico Cat 6a y fibra
    • Diseñado para cumplir con las pautas de instalación de ANSI / TIA / EIA para cableado Cat 6a y fibra.
    • Los radios de curvatura adecuados garantizan la máxima calidad de transmisión de datos.
    • Cumple con los requisitos de cableado de alta densidad.
  • Más de 500 productos de gestión de cables estándar
    • Amplia selección de productos para satisfacer diversas aplicaciones.
    • Ofrece opciones de administración de cables verticales y horizontales en una variedad de estilos, anchuras, alturas y profundidades.
    • Disponible para cumplir con las necesidades de programación del proyecto.
  • Soluciones rentables
    • Productos de calidad que simplifican el mantenimiento y los costos de la red.
    • Realizar movimientos fáciles, agrega y cambia a las conexiones, ahorrando tiempo y dinero.
    • Admite el crecimiento futuro y las demandas de cableado.

Soluciones de contención de pasillo por CPI

Cuando Chatsworth Products presentó las soluciones CPI Passive Cooling® en 2006, el plan para una gestión térmica óptima a nivel de gabinete cambió para siempre. La capacidad de aislar, redirigir y reciclar el aire de escape caliente revolucionaría la idea del "enfriamiento libre" dentro del centro de datos. Desde entonces, CPI ha ampliado la refrigeración del centro de datos al nivel de pasillo, aprovechando años de soluciones personalizadas para ofrecer ahora soluciones de contención de pasillo estándar, que ofrecen ingeniería de calidad, flexibilidad y una clase superior de administración de flujo de aire, al tiempo que reducen los costos operativos.

Diseñadas para sellar el flujo de aire un 200% más eficientemente que productos similares, nuestras soluciones de contención de pasillo proporcionan flexibilidad incorporada e ingeniería de alta calidad. Nuestras soluciones se pueden utilizar en aplicaciones Brownfield y Greenfield.

Los beneficios y ahorros incluyen:

  • Eliminar los puntos calientes.
  • Soporta 4 veces mayores densidades de calor y potencia (6 kW a 30+ kW).
  • Utilizar efectivamente el 100% del aire suministrado y reducir el desperdicio de aire refrigerado.
  • Mejore la eficiencia de CRAC debido a mayores diferencias de temperatura entre el suministro y el retorno (Delta T's).
  • Permitir una mayor temperatura ambiente y puntos de ajuste más altos en los equipos de enfriamiento y las temperaturas del agua enfriada, lo que resulta en un menor consumo de electricidad con economizadores de bajo costo.
  • Proporcione flexibilidad para la entrega de suministro de aire a través del techo, la pared o el piso.

Soluciones de administración de energía CPI

Los productos de CPI Power Management están diseñados para integrarse completamente en un CPI Rack o gabinete y sistema de gabinete, entregando energía eléctrica para admitir una amplia gama de equipos activos y proporcionar una distribución de energía segura y eficiente.

eConnect Power Distribution Units (PDU)

Las PDU eConnect ™ lo conectan a su Centro de Datos empresarial en evolución con una solución de energía inteligente que ha sido diseñada para cumplir con los desafíos térmicos de prácticamente cualquier entorno. Con un diseño de bajo perfil que reduce las interrupciones del flujo de aire, una clasificación de temperatura del aire ambiente de 149 ° F (65 ° C) y más de 160 configuraciones estándar, las PDU eConnect son el mejor punto de conexión entre la innovación térmica y la distribución inteligente de energía.

Las soluciones de administración de energía de CPI se han expandido para incluir productos monofásicos de última generación de GE Critical Power para proporcionar respaldo de batería y protección de equipos contra cualquier fluctuación en su fuente de alimentación eléctrica para todas las aplicaciones críticas del negocio.

Configurador de producto

Configure un producto personalizado completo con accesorios. La mayoría de las configuraciones incluyen una lista de materiales, una lista de piezas, documentación del producto, una imagen renderizada y dibujos lineales en formatos PDF y DXF. Guarde su configuración en un carro y obtenga cotizaciones de su distribuidor local.

Ver el Configurador de Producto.

MasterFormat™ especificaciones Division 27

Obtenga información detallada de los productos Division 27.

Ver la especificaciones de MasterFormat™ Division 27.

CPI PUE Calculator™

El CPI PUE Calculator™ es una herramienta complementaria que le permite determinar el ahorro de costos de su Centro de Datos al combinar las soluciones CPI Passive Cooling® con las estrategias de enfriamiento más efectivas de la actualidad, incluidos Kyotocooling, economizadores del lado del agua o economizadores evaporativos del lado del aire.

Ver el CPI PUE Calculator™.

OSHPD Pre-Approved Products

Find details about CPI's growing list of OSHPD pre-approved part numbers along with their OPA Number. 

View the OSHPD Pre-Approved Products.

Tablas de llenado de cables

La tabla de llenado de cables CPI enumera los valores de llenado de cables recomendados y máximos para todos los productos de gestión de cables y trayectoria de cables de CPI.

Ver las tablas de relleno de cable.

Promociones y Ofertas Especiales