Sistemas de Fibra Energizada

El sistema de cable de fibra energizada simplifica la instalación, alimentación y comunicación de dispositivos de red, para alcanzar una distancia hasta 30 veces mayor que los sistemas de cable de cobre tradicionales.

La implementación de cámaras de seguridad, puntos de acceso Wi-Fi, celulas de red inalámbricas, terminales ópticas de red (OLT), señalización digital y otros dispositivos que requieren alimentación PoE, puede resultar todo un desafío, especialmente en entornos de exteriores. Muchos de estos dispositivos aceptan una entrada PoE para alimentación y comunicaciones, pero las limitaciones de distancia, la disponibilidad de energía y la ubicación de los dispositivos dificultan la planificación de la red.

En estos escenarios, la energía debe administrarse hasta la ubicación deseada antes de la instalación, pero ¿quién paga por esa energía y cómo será monitoreada? La respuesta implica ir de aquí para allá con las compañías de servicios públicos y propietarios de edificios, lo cual añade tiempo, molestias, costes y dolores de cabeza al proceso. Con el sistema de cable de fibra alimentado de CommScope, hay una mejor manera: una completa solución de "rack a dispositivo" para alimentar y comunicarse con los dispositivos de red.

file

Commscope ha desarrollado una solución que combina energía y comunicación sobre fibra óptica en un solo sistema, eliminando las molestias y gastos adicionales asociados a la alimentación de dispositivos de red baja potencia que se compone de cuatro componentes principales:

  • Cable híbrido.
  • Extensor PoE.
  • Fuentes de alimentación conforme a SELV o NEC Class 2.
  • Accesorios de conexión (paneles de distribución, components de conexión y jumpers, entre otros).

El Sistema de Cable de Fibra Energizada:

  • Reduce la necesidad de negociaciones con el dueño de la propiedad y las compañías de servicios públicos.
  • Elimina las fuentes de energía locales.
  • Acelera mucho la planificación al eliminar los cálculos eléctricos de CC para pérdida de voltaje/potencia a lo largo de diversas distancias.
  • Admite hasta 64 dispositivos a la vez desde una sola fuente de alimentación.
  • Contiene protección eléctrica clase portadora.
  • Es compatible con NEC Class II y SELV.
  • Permite colocar los dispositivos exactamente donde se necesitan para maximizar la cobertura.
image

Mira los Videos

CommScope Powered Fiber Cable System

Why do you need a Powered Fiber Cable System?