Validación de la configuración de red en menos de 10 segundos

Descubra los beneficios del LinkSprinter de Netscout

LinkSprinter es un comprobador de Ethernet de bolsillo que proporciona comprobaciones de conectividad de redes completas de extremo a extremo y generación automatizada de informes basada en la nube, todo con solo tocar un botón. LinkSprinter es utilizado por el servicio de asistencia técnica para PC, los técnicos de primera línea, ingenieros de redes y muchas otras personas, para validar la conectividad de las redes, el cableado y que la potencia está siendo aplicada correctamente a los dispositivos con alimentación PoE.

Un equipo muy poderoso y de tamaño bolsillo

Principales características

  • Rápido y sencillo de usar. Comprenda si el problema de conectividad de la red se encuentra en la PC o en la red, y ubique el problema si es en la red.
  • La generación de informes sin necesidad de intervención envía automáticamente cada prueba a LinkLive Cloud Service, lo que supone un ahorro de tiempo y asegura la precisión en la generación de informes.
  • Tiene un precio que se ajusta a todos los presupuestos de TI como una herramienta personal que todos pueden tener.
  • Permite a los equipos resolver problemas más rápido sin necesidad de compartir múltiples dispositivos.

Respuestas rápidas a las tareas comunes

  • Movimientos, incorporaciones y cambios: valide la conectividad adecuada incluyendo la subred IP y VLAN para que esté listo cuando el dispositivo llegue.
  • Validación PoE: asegure el aprovisionamiento y cableado del puerto del switch antes de instalar cámaras, teléfonos o puntos de acceso inalámbrico.
  • Servicio de asistencia para PC: ¿El problema está en el PC o en la red? Si es la red, averigüe dónde para que pueda remitir el problema con hechos.
  • Conexión de la puerta de enlace: Verificar la dirección de la puerta de enlace/router y su posibilidad de alcance haciendo ping al dispositivo.
  • Validación remota de la conectividad del sitio de la red: deje uno en la cocina mientras un asistente administrativo ejecuta una comprobación mientras que el centro de operaciones de red (network operations center-NOC) ve cómo aparece el resultado en el cuadro de mandos del servicio en la nube de Link-Live.

Para mayor información contáctenos aquí.

1-800-Anixter
Descripción Cantidad:

Product Label/Description

  • N.º de fabricante
  • N.º de Anixter

Cantidad no válida
Enviar

No se pueden agregar más artículos