Gabinetes Net-Verse de Panduit

Gabinetes Net-Verse de Panduit en Anixter

Los gabinetes Panduit Net-Verse ™ son ideales para los administradores de de infraestructura de IT y los integradores de sistemas que necesitan una solución que proporcione máxima flexibilidad en sus proyectos de Centros de Datos empresariales y “colocation”.

Características y Beneficios

  • El e-rail totalmente ajustable ofrece una alta flexibilidad de aplicaciones Paneles de obturación “blanking panels” opcionales en el gabinete y sistema de contención UAC para manejo de flujo de aire y eficiencia térmica.
  • Puertas de cierre multipunto y paneles laterales para mayor seguridad.
  • 2 soportes de administración PDU / cable multiusos de altura completa para el montaje de PDUs o cables de amarre.
  • Tamaños disponibles: Ancho: 600mm, 800mm; Profundidad: 1000mm, 1200mm; Altura: 42 RU, 45 RU
  • Rieles completamente ajustables con tuerca enjaulada ofreciendo flexibilidad de montaje.
  • Opciones de paneles verticales que evitan la recirculación de aire caliente, provistos para instalaciones de equipos de 4 UR [versión de 800mm de ancho].

Funcionalidad desde el interior

 

Recursos

1-800-Anixter
Descripción Cantidad:

Product Label/Description

  • N.º de fabricante
  • N.º de Anixter

Cantidad no válida
Enviar

No se pueden agregar más artículos