Panduit presenta la nueva Herramienta de terminación: OptiCam2.0

image

La nueva herramienta de terminación OptiCam 2.0 de Panduit ha sido rediseñada desde cero para hacer las terminaciones o empalmes de manera más rápidas y fáciles, y también para eliminar toda incertidumbre y duda de que las terminaciones o empalmes hayan sido realizados correctamente, aumentando la productividad de los integradores y contratistas.

Tiene una pantalla LCD la cual va llevando paso a paso a el integrador o contratista a empalmar correctamente la fibra óptica. Lo mejor de esto es que cuando terminen, proporcionará un valor de pérdida de inserción para ese conector. Entonces el integrador o contratista sabe no solo que han terminado un conector, sino qué tan bien lo han hecho.
Otra de las grandes características de la herramienta es que viene con una aplicación de teléfono inteligente complementaria. Almacena todos los datos de la instalación, así como la información ingresada por el integrador o contratista como nombre del cliente, nombre del instalador y la ubicación. Toda esa información se recopila en un teléfono inteligente y se puede exportar en un archivo de Excel para presentarla como documentación del cliente, prueba del tiempo invertido en las instalaciones para facturación y ayudar en la gestión y documentación de los proyectos.

Características

  • Pantalla LCD
  • Calculo de perdidas por inserción
  • Mobile App / Conectividad Bluetooth
  • Brazo pivote
  • Aplicaciones

Herramienta de terminación OptiCam2.0