4045CGNU0 - HID GLOBAL CORPORATION - Reader, | Anixter
4045CGNU0 | HID GLOBAL CORPORATION

HID GLOBAL CORPORATION | 4045CGNU0 | Reader, Entryprox Sc, Gry, Lead Free

  • # de Fabricante 4045CGNU0
  • Anixter #384791
Approx Dims. HWD-Inches: 5" X 3" X 1"
Capacity - Openings: 1
Color: BEIGE
Environmental: WEATHER RESISTANT
Format: UP TO 85-BIT
Frequency: MULTIPLE
Mounting: SURFACE MOUNT
Product Type: ACCESS READER
Read Format: PROXIMITY CARD - HID FORMAT
Sales Category: ELECTRIC READERS AND KEYPAD
Descripción

Must be a reseller to purchase this product

Características
  • Ideal for Unique Applications
  • Trouble-free Keypad Input
  • Remote Monitoring
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Actualmente estamos teniendo algunas dificultades técnicas. Lamentamos el inconveniente; estamos trabajando para resolverlo rápidamente. Comuníquese con su representante local de Anixter para recibir asistencia inmediata.

1-800-Anixter
Descripción Cantidad:

Product Label/Description

  • N.º de fabricante
  • N.º de Anixter

Cantidad no válida
Enviar

No se pueden agregar más artículos