7504 BLUE CPK - COMMSCOPE UNIPRISE SOLUTIONS | Anixter
7504 BLUE CPK | COMMSCOPE UNIPRISE SOLUTIONS

COMMSCOPE UNIPRISE SOLUTIONS | 7504 BLUE CPK | UltraMedia 7504 ETL Verified Category 6e U/UTP Cable, Plenum, Blue Jacket, 4 Pair Count, 1000 FT (305 m) Length CommPak

  • # de Fabricante 7504 BLUE CPK | 4763214/10
  • Anixter #CMP-00424COM-7U-06
Category: CATEGORY 6
Conductor Size: 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 4 PAIR
Family: ULTRAMEDIA
Fire Rating: PLENUM
Jacket Color: Blue
Jacket Color: BLUE
Market Name: VISION
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Sub Family: 7504 CABLE
Type: DATA
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Actualmente estamos teniendo algunas dificultades técnicas. Lamentamos el inconveniente; estamos trabajando para resolverlo rápidamente. Comuníquese con su representante local de Anixter para recibir asistencia inmediata.

1-800-Anixter
Descripción Cantidad:

Product Label/Description

  • N.º de fabricante
  • N.º de Anixter

Cantidad no válida
Enviar

No se pueden agregar más artículos