LC-100-PI-6PK - DSC - Digital PIR Detector, | Anixter
LC-100-PI-6PK | DSC

DSC | LC-100-PI-6PK | Digital PIR Detector, Quad PIR, 9.6 to 16 Volt DC, 12 mA (Active), 3.62" x 2.46" x 1.57", ABS Plastic, with Pet Immunity, 6 Package

  • # de Fabricante LC-100-PI-6PK
  • Anixter #675741
ANSI Grade: ANSI GRADE 2
Finish: OTHER FINISH
Function: EXIT ALARM (NO BAR OR PADDLE)
Input Voltage: 9 TO 15 VDC
Product Type: ALARM KIT
Sales Category: ELECTRIC DEVICE
Características
  • Digital Signal Analysis
  • Slim Profile Design
  • Exceptional White Light Immunity
  • Pet Immunity Up to 55 Lb
  • Quad Linear Imaging Technology for Sharp Analysis of Body Dimensions and Differentiation from Backgrounds and Pets
  • Advanced Asic-Based Electronics pac
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Actualmente estamos teniendo algunas dificultades técnicas. Lamentamos el inconveniente; estamos trabajando para resolverlo rápidamente. Comuníquese con su representante local de Anixter para recibir asistencia inmediata.

1-800-Anixter
Descripción Cantidad:

Product Label/Description

  • N.º de fabricante
  • N.º de Anixter

Cantidad no válida
Enviar

No se pueden agregar más artículos