M88DE7FL506 - COMPULINK - Patch Cord Modular | Anixter
M88DE7FL506 | COMPULINK

COMPULINK | M88DE7FL506 | Patch Cord Modular 24 AWG 4-Pair stranded Category 5e A/B 7ft Blue

  • # de Fabricante M88DE7FL506
  • Anixter #MM07-AX5-06
Category: CATEGORY 5E
Color: BLUE
Connector Type: RJ45 TO RJ45
Lengths: 7 FT. : 2.13 M
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: PATCH CORDS
Descripción

These cable assemblies are Category 5e UTP PVC 24 awg, 8-position blue jacketed modular assemblies. The assemblies are constructed using stranded cordage and snagless connectors. The assemblies are T568A/B universally wired Straight-Through, and component compliant. Also available in other colors and lengths.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Actualmente estamos teniendo algunas dificultades técnicas. Lamentamos el inconveniente; estamos trabajando para resolverlo rápidamente. Comuníquese con su representante local de Anixter para recibir asistencia inmediata.

1-800-Anixter
Descripción Cantidad:

Product Label/Description

  • N.º de fabricante
  • N.º de Anixter

Cantidad no válida
Enviar

No se pueden agregar más artículos