MP-88U-F-1 - COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS | Anixter
MP-88U-F-1 | COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS

COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS | MP-88U-F-1 | Modular Plug Kit, Flat Oval, Unshielded, Cat 5e, 8 Position/8 Contact, 26 To 24 AWG Solid/stranded, 2.54 To 8.89 MM Cable Jacket, Copper Conductor, Polycarbonate Housing

  • # de Fabricante MP-88U-F-1 | 6-554720-3
  • Anixter #684638
RoHS Compliant: YES
Type: MOD PLUG
Descripción

This part is discontinued by supplier.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Actualmente estamos teniendo algunas dificultades técnicas. Lamentamos el inconveniente; estamos trabajando para resolverlo rápidamente. Comuníquese con su representante local de Anixter para recibir asistencia inmediata.

1-800-Anixter
Descripción Cantidad:

Product Label/Description

  • N.º de fabricante
  • N.º de Anixter

Cantidad no válida
Enviar

No se pueden agregar más artículos