NUC6C04IG-C - PANDUIT - Unshielded Twisted | Anixter
NUC6C04IG-C | PANDUIT

PANDUIT | NUC6C04IG-C | Unshielded Twisted Pair Cable, Cat 6, 4-Pair, CM, 24 AWG, 0.222" Diameter x 1000' Length, Copper Conductor, PVC Jacket, International Gray

  • # de Fabricante NUC6C04IG-C
  • Anixter #CM-00424NKC6-09
Category: CATEGORY 6
Conductor Size: 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: STRANDED
Conductor/Pair Count: 24 CONDUCTOR
Fire Rating: GENERAL PURPOSE
Jacket Color: GREY
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: DATA
Características
  • Easy Identification of Remaining Cable Reduces Installation Time and Cable Scrap
  • Separates Twisted Pairs for Robust Cable Performance
  • Ensures Proper Performance and Provides Quick Installation
  • RoHS Compliant
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Actualmente estamos teniendo algunas dificultades técnicas. Lamentamos el inconveniente; estamos trabajando para resolverlo rápidamente. Comuníquese con su representante local de Anixter para recibir asistencia inmediata.

1-800-Anixter
Descripción Cantidad:

Product Label/Description

  • N.º de fabricante
  • N.º de Anixter

Cantidad no válida
Enviar

No se pueden agregar más artículos