PUL6AM04WH-CEG - PANDUIT - Unshielded | Anixter
PUL6AM04WH-CEG | PANDUIT

PANDUIT | PUL6AM04WH-CEG | Unshielded Twisted Pair Cable, Cat 6A, 4-Pair, LSZH-1, 23 AWG, 0.2" Diameter x 1000' Length, Copper Conductor, PVC Jacket, White

  • # de Fabricante PUL6AM04WH-CEG
  • Anixter #CMZ-00423PDT-6A
Category: CATEGORY 6A
Conductor Size: 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 4 PAIR
Fire Rating: LOW SMOKE ZERO HALOGEN (LSZH)
Jacket Color: RED
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: DATA
Características
  • Matrix Technology, Interoperable, Superior Headroom Warranty, Round Cable Design, Highest Density, Descending Length Cable Markings
  • RoHS Compliant
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Actualmente estamos teniendo algunas dificultades técnicas. Lamentamos el inconveniente; estamos trabajando para resolverlo rápidamente. Comuníquese con su representante local de Anixter para recibir asistencia inmediata.

1-800-Anixter
Descripción Cantidad:

Product Label/Description

  • N.º de fabricante
  • N.º de Anixter

Cantidad no válida
Enviar

No se pueden agregar más artículos