PUL6C04WH-CE - PANDUIT - Unshielded Twisted | Anixter
PUL6C04WH-CE | PANDUIT

PANDUIT | PUL6C04WH-CE | Unshielded Twisted Pair Cable, Cat 6, 4-Pair, LSZH-1, 24 AWG, 0.233" Diameter x 1000' Length, Copper Conductor, High Density Polyethylene Jacket, White

  • # de Fabricante PUL6C04WH-CE
  • Anixter #CMZ-00424PDT-C6-01
Category: CATEGORY 6
Conductor Size: 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 4 PAIR
Fire Rating: PLENUM
Jacket Color: BLUE
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: DATA
Características
  • Descending Length Cable Markings, Cross Divider, Tested Beyond the Standards and Easy Payout Box
  • RoHS Compliant
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Actualmente estamos teniendo algunas dificultades técnicas. Lamentamos el inconveniente; estamos trabajando para resolverlo rápidamente. Comuníquese con su representante local de Anixter para recibir asistencia inmediata.

1-800-Anixter
Descripción Cantidad:

Product Label/Description

  • N.º de fabricante
  • N.º de Anixter

Cantidad no válida
Enviar

No se pueden agregar más artículos