PUP6004BU-W - PANDUIT - Copper Cable, | Anixter
PUP6004BU-W | PANDUIT

PANDUIT | PUP6004BU-W | Copper Cable, Enhanced Category 6, 4-Pair, 23 AWG, U/UTP, Plenum CMP, Blue Jacket, REELEX 1000ft/305m

  • # de Fabricante PUP6004BU-W
  • Anixter #CMP-00424PND-7U-06
Category: CATEGORY 6
Conductor Size: 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 4 PAIR
Fire Rating: PLENUM
Jacket Color: BLUE
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: DATA
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Actualmente estamos teniendo algunas dificultades técnicas. Lamentamos el inconveniente; estamos trabajando para resolverlo rápidamente. Comuníquese con su representante local de Anixter para recibir asistencia inmediata.

1-800-Anixter
Descripción Cantidad:

Product Label/Description

  • N.º de fabricante
  • N.º de Anixter

Cantidad no válida
Enviar

No se pueden agregar más artículos