PUR6004BUY - PANDUIT - Copper Cable, | Anixter
PUR6004BUY | PANDUIT

PANDUIT | PUR6004BUY | Copper Cable, Enhanced Category 6, 4-Pair, 23 AWG, UTP, CMR, PVC Blue Jacket, 1000ft/305m

  • # de Fabricante PUR6004BUY
  • Anixter #CMR-00424PAND-6U-06
Category: CATEGORY 6
Conductor Size: 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 4 PAIR
Fire Rating: RISER
Jacket Color: BLUE
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: DATA
Descripción

Category 6 riser (CMR) UTP 4-pair cable. Conductors are 23 AWG construction and protected in a flame-retardant PVC jacket.

Características
  • Exceeds requirements of ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Category 6 and ISO 11801 2nd Edition Class E channel standards
  • Exceeds requirements of ANSI/TIA/EIA-568-C.2 and IEC 61156-5 Category 6 component standards
  • Descending length cable markings enable easy identification of remaining cable which reduces installation time and cable scrap
  • Cable supplied in an easy payout reel-in-a-box
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Actualmente estamos teniendo algunas dificultades técnicas. Lamentamos el inconveniente; estamos trabajando para resolverlo rápidamente. Comuníquese con su representante local de Anixter para recibir asistencia inmediata.

1-800-Anixter
Descripción Cantidad:

Product Label/Description

  • N.º de fabricante
  • N.º de Anixter

Cantidad no válida
Enviar

No se pueden agregar más artículos