PANDUIT | PUR6ASD04WH-CG
Cu Cbl Cat6A SD 4Pr 26AWG UTP WH 1000ft
Descripción
Copper cable, category 6A (SD) UTP, riser (CMR), conductors are 26 AWG with flame-retardant PVC insulation, twisted in pairs, separated by an integrated pair divider, surrounded by a patent-pending MaTriX tape and protected by a flame-retardant PVC jac ket.Ideal for installations up to 70 meters, white.
Información técnica
Exceeds electrical and alien crosstalk performance requirements of channel performance: ANSI/TIA-568-C.2 Category 6A and ISO 11801 Class EA, Meets IEEE 802.3af, IEEE 802.3at and IEEE 802.3bt for PoE applications, UL 1666, RoHS Compliant
Especificaciones:
Conductor Type | SOLID |
---|---|
Conductor Size | 26 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE) |
Type | DATA |
Conductor/Pair Count | 4 PAIR |
Fire Rating | RISER |
Jacket Color | WHITE |
Shielded | U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR |
Código UNSPSC | 26121609 |
Hoja de especificaciones
Hoja de especificacionesFichas técnicas
BROCHURESELECTION GUIDE
SELECTION GUIDE
BROCHURE
Política de entregas y cumplimiento
Cuando ordene productos de Anixter.com, el pedido se procesa en uno o dos días hábiles. Los pedidos recibidos durante días no hábiles se procesan en el día hábil siguiente.
Usted tiene varias opciones de envío para enviar paquetes: terrestre estándar de 5 a 7 días hábiles, 2 a 3 días hábiles, o el siguiente día hábil.
Los pedidos de Anixter.com se envían a direcciones dentro de Estados Unidos. Los pedidos de Anixter.com no se envían actualmente a direcciones fuera de Estados Unidos o ubicaciones APO/FPO militares/gubernamentales. Tampoco podemos enviar a direcciones de apartados postales en oficinas de correos. Si desea enviar a una dirección afuera de Estados Unidos o una ubicación militar/gubernamental, contacte a su representante de ventas local de Anixter para discutir sus opciones.
Adicionalmente, Anixter.com ofrece la opción de menos de un cargamento “LTL” para productos enviados vía envío de paquete. Para productos que se enviarán vía LTL, se le proporcionará un set de Accesorios de entre los cuales seleccionar para proporcionar a Anixter consideraciones adicionales del envío, como lo es la entrega residencial, entrega interna, puerta de elevador o acceso limitado.
- Entrega residencial Un cargo por entrega residencial aplica para envíos a un hogar o residencia privada, incluyendo ubicaciones en donde se opera un negocio desde casa, o a cualquier envío en el cual el remitente ha designado la dirección de entrega como residencia.
- Entrega interna -Cuando se solicita, el transportista descarga los envíos de o hacia áreas que no están junto al tráiler, tales como centros comerciales o edificios de oficinas. Un elevador debe de poder proporcionar servicio a los pisos arriba o debajo del tráiler.
- Puerta de elevador - El transportista proporciona servicio a la puerta del elevador, en caso necesario, para cargar y descargar un envío cuando los muelles de carga/descarga no están disponibles.
- Ubicaciones de acceso limitado - Una ubicación de acceso limitado es un sitio en donde la recolección o entrega está restringida o limitada.
Los cargos de envío se calculan con base en la opción de envío que seleccione y usted la prepaga al momento del envío.