R2P48 - PANDUIT - Standard Rack - 48" High | Anixter
R2P48 | PANDUIT

PANDUIT | R2P48 | Standard Rack - 48" High (1219mm), 24 Rack Spaces, Black

  • # de Fabricante R2P48
  • Anixter #427812
Color: BLACK
Height: 48"
Material: ALUMINUM
Mounting Width: 19"
Rack Units: 24U
Seismic Rating: NO
Type: TWO-POST
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Actualmente estamos teniendo algunas dificultades técnicas. Lamentamos el inconveniente; estamos trabajando para resolverlo rápidamente. Comuníquese con su representante local de Anixter para recibir asistencia inmediata.

1-800-Anixter
Descripción Cantidad:

Product Label/Description

  • N.º de fabricante
  • N.º de Anixter

Cantidad no válida
Enviar

No se pueden agregar más artículos