R4P - PANDUIT - 30" Deep 4 Post Rack | Anixter
R4P | PANDUIT

PANDUIT | R4P | 30" Deep 4 Post Rack

  • # de Fabricante R4P
  • Anixter #417429
Color: BLACK
Height: 7'
Material: STEEL
Mounting Width: 23"
Rack Units: 45U
Seismic Rating: NO
Type: FOUR-POST
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Actualmente estamos teniendo algunas dificultades técnicas. Lamentamos el inconveniente; estamos trabajando para resolverlo rápidamente. Comuníquese con su representante local de Anixter para recibir asistencia inmediata.

1-800-Anixter
Descripción Cantidad:

Product Label/Description

  • N.º de fabricante
  • N.º de Anixter

Cantidad no válida
Enviar

No se pueden agregar más artículos