Cuatro cosas que usted debe conocer acerca de la Industria 4.0

TECHbrief-line

Industria 4.0, la cuarta revolución industrial, introduce el concepto de fabricación inteligente, en el cual los sistemas ciberfísicos monitorean los procesos físicos de la fábrica y toman decisiones descentralizadas. Estos sistemas son parte del Internet de las cosas y se comunican entre sí y con las personas a través de Internet.

Los dispositivos inteligentes y el concepto de fabricación inteligente están causando un cambio masivo en la industria, pero simplemente estamos arañando la superficie. Actualmente, solo el uno por ciento de los datos que generan los sensores y la maquinaria son utilizados1.

Video: What Is Industry 4.0 and Smart Manufacturing?

Hay algunas razones clave por las que las empresas están adoptando Industria 4.0:

  • Para mantenerse actualizados con las demandas de la globalización - una de ellas es la velocidad de respuesta para tener acceso a nuevos clientes y mercados.
  • Para lograr una mayor eficiencia operacional - la integración digital en las organizaciones aumenta las eficiencias en los diferentes procesos de la organización.
  • Para obtener rápidos retornos de las inversiones digitales - la recuperación de la inversión digital para Industry 4.0 / Industria 4.0 puede llager a ser inferior a dos años con un alto impacto en la optimización de los costos operacionales, lo que se traduce en mayores tasas de retención de clientes y adquisición de nuevos clientes.

Integración

Industria 4.0 requiere compatibilidad técnica entre máquinas, dispositivos y personas. Para lograrlo, debe existir una integración vertical de datos entre todos los aspectos del negocio: fabricación, compras, cadena de suministro, diseño, gestión del ciclo de vida del producto, logística, operaciones y calidad, así como integración horizontal con proveedores, clientes. y socios estratégicos de negocios.

La integración horizontal y vertical a menudo requiere actualización y actualización de los equipos, redes y procesos heredados u obsoletos, a la vez que se pueden incorporar nuevos equipos, redes y procesos en un ecosistema digital integrado.

Analítica

La integración de datos, la integridad y el análisis son la fuerza motriz detrás de Industry 4.0. / Industria 4.0. Tener servicios de datos sólidos con poderosas capacidades analíticas es la base de una adaptación exitosa a la Industria 4.0. Las mejoras en las tecnologías de comunicación, la potencia de procesamiento y el campo de la ciencia de datos permitirán a las industrias alcanzar niveles sin precedentes de eficiencia, tiempo de actividad, productividad y seguridad.

Ciberseguridad

La conectividad en toda la fábrica también está provocando un aumento de los riesgos de ciberseguridad por parte de agentes internos y externos. Esto puede poner en peligro la propiedad intelectual, las técnicas de fabricación propias, el tiempo de actividad de la planta y la seguridad del trabajador. La mejora continua de la ciberseguridad es un ciclo que los líderes de las organizaciones están adoptando.

Transformación

La adopción de Industry 4.0 requiere una inversión significativa en tecnología y cambios culturales dentro de las organizaciones. Las empresas necesitan un fuerte liderazgo y compromiso para cambiar la gestión.

Fuente:

  1. McKinsey Global Institute, Internet de las cosas: mapeando el valor más allá de la moda, junio de 2015.