5G está llegando. ¿Está preparado?

TECHbrief-line

Es probable que haya escuchado bastante acerca de 5G últimamente. Eso es porque es la "próxima gran tecnología" en comunicación móvil. Pero aparte de la suposición de que será mejor que 4G, ¿cuánto sabe usted al respecto? En este TECHbrief, cubriremos los conceptos básicos de 5G y cómo podría afectarlo.

Video: Is Your Infrastructure Ready for 5G Wireless?

¿Qué es 5G y cómo se compara con 4G?

No conocemos todos los detalles, pero lo que sí sabemos es que es el estándar de quinta generación para la comunicación inalámbrica móvil y se centra en la agregación de operadores. Esto significa que su dispositivo móvil podrá elegir automáticamente el mejor servicio según lo que esté disponible. Por ejemplo, si están disponibles una señal de 800MHz y una de 1900MHz, su dispositivo se conectará a la mejor red disponible, y lo mismo aplica para Wi-Fi.

El estándar 5G actualmente está siendo discutido por la organización de 3GPP, pero aún no ha sido ratificado. Como no contamos con las especificaciones técnicas, no podemos decir con certeza qué implica, pero esperamos que permita velocidades más rápidas, mayor ancho de banda y más frecuencias que 4G. Esto le permitirá transmitir grandes cantidades de datos rápidamente. 3GPP está disparando a velocidades de 20Gbps y latencia de 1ms.

5G verdaderamente estará diseñado para el mundo conectado, en el que miles de millones de dispositivos dependen de la conectividad constante. Desde vehículos autónomos hasta electrodomésticos, todo estará hablando entre sí. En respuesta al volumen cada vez mayor de dispositivos conectados a la red, 5G debería poder priorizar los dispositivos en función de sus necesidades. Por ejemplo, reconocerá que es mucho más importante que un automóvil sin conductor mantenga la conectividad que un refrigerador.

¿Cuándo estará disponible 5G?

Se espera que el estándar 5G sea ratificado en 2018 por 3GPP, con el despliegue inicial comenzando el 2020. Sin embargo, considerando cuánto tiempo nos llevó llegar al verdadero 4G, es poco probable que 5G esté listo para una implementación masiva antes del 2022. La implementación y adopción toman tiempo, así que no esperes que 5G funcione perfectamente desde el primer momento; podrían pasar varios años antes de que pueda aprovechar todas las funcionalidades.

¿Cómo se usará 5G en entornos comerciales?

El 4G existente funciona transmitiendo una señal desde una enorme torre al aire libre que puede irradiar grandes distancias a los sistemas de antena distribuida (DAS) y puntos de acceso Wi-Fi en todos los edificios. Sin embargo, dado que 5G puede estar funcionando a una frecuencia mucho más alta, no puede viajar tan lejos y tendrá dificultades para superar los obstáculos. Eso significa que 5G es más probable que sea una red de celdas pequeñas, lo que requiere muchas más antenas para lograr la misma cobertura que se tiene con 4G.

En resumen, 5G será rápido, pero la implementación será lenta. Si tiene preguntas adicionales sobre 5G, los expertos de Anixter siempre están actualizados sobre los estándares y tendencias tecnológicas. No dude en contactarnos o visite anixter.com/wireless para conocer las soluciones inalámbricas que brindamos.

Comunicaciones móviles por generación

17V8809GL-5g-is-coming