Todo lo que necesita saber sobre la transición a frecuencias de 600 MHz

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) llevó a cabo una subasta de Incentivo en abril 13 de 2017 en la que los carriers o portadores inalámbricos adquirieron una gran cantidad de bandas del espectro.

En anticipación a la transición, todos los micrófonos inalámbricos que operen en la banda de los 600 MHz deben salir de la misma para julio 13 de 2020 en Estados Unidos.

Aun así, la FCC ya ha advertido a algunos operadores de Micrófonos por Radio Frecuencia que deben parar operación en la banda de servicio de 600 MHz inmediatamente si con ella están causando interferencia con el nuevo espectro de licencias, y algunas organizaciones ya han recibido cartas de notificación de los carriers o portadores de frecuencia.

Video: ¿Necesita reemplazar sus micrófonos inalámbricos de 600 MHz?

Como parte del compromiso de la FCC con la comunidad de audio inalámbrica, se están investigando nuevas oportunidades de espectro, por lo que los usuarios tienen opciones para lograr una operación confiable. Fabricantes como Shure ya están ofreciendo productos en expansión para aprovechar otras opciones de bandas de frecuencia, como las versiones de 900 MHz y VHF de ULX-D y QLX-D, GLX-D en 2.4 GHz y Microflex Wireless en 1.9 GHz. Con la subasta de incentivos alcanzando una etapa final, sabemos que la banda de televisión UHF del futuro será de 470 MHz a 608 MHz. Estos casos se empezarán a aplicar en un futuro en Latinoamérica, mientras que en países como México, el tema ya se ha debatido y subastado.

¿Qué significa esto?

Con las nuevas reglas implementadas por la FCC en julio 14 de 2017, la operación de micrófonos inalámbricos y dispositivos similares está restringida a ciertas bandas del espectro que son utilizadas actualmente por compañías de transmisión de televisión. Esto significa que algunas edificaciones, como centros de conferencias, iglesias, teatros, recintos deportivos y de entretenimiento, tendrán que actualizar sus equipos.

El hecho es que si un operador de telefonía móvil en su área empieza a hacer uso de la frecuencia antes de la fecha límite de actualización usted debe detener el uso de equipos en esta frecuencia. Al principio notará que sus micrófonos empezarán a captar interferencias o puede que reciba una carta de la FCC de cese y desista para dejar de usar la frecuencia.

Algunas frecuencias que están disponibles para los micrófonos inalámbricos que se usaban antes de la subasta de espectro, continuarán en funcionamiento después del periodo de transición, incluyendo:

  • Frecuencias VHF y UHF en canales de televisión del 2 al36, que son inferiores a los 680 MHz.
  • Ciertas frecuencias en la banda de guarda de los 600 MHz: 614-616 MHz.
  • Ciertas frecuencias en la doble brecha de los 600 MHz: 653-657 MHz para uso nó licenciado o 657-663 MHz para uso licenciado.

Algo para tener en cuenta es la densificación de frecuencias disponibles. Habiendo sido cambiado de la frecuencia de 700 MHz en 2010 durante la transición de DTV y ahora desde la banda de 600 MHz, los usuarios de equipo de audio inalámbrico pueden esperar que la banda de 500 MHz esté un 20% más ocupada.

¿Qué necesito hacer?

En USA se deben remplazar los micrófonos inalámbricos u otros sistemas que esten operando en el espectro de los 600 MHz para antes del 2020 para no llegar a ser expulsado por los carriers o portadores de estas frecuencia, quienes estarán tomando control de este espectro tan pronto como empiecen a hacer pruebas y construir sus redes 5G.

La FCC permite a los proveedores inalámbricos desplazar estaciones de bajo poder “protegidas” con sólo 120 días de aviso, y los actuales ocupantes ya están recibiendo cartas de notificación de T-Mobile. Desde que los operadores de micrófonos inalámbricos no están incluidos en la clase “protegida” de la FCC, empezarán a recibir notificaciones de que los corredores están próximos a iniciar operaciones en su mercado.

Los contratistas de Audio y Video Profesional necesitan hablar con sus clientes y empezar a recomendarles que actualicen sus transmisores y receptores, adicional a verificar si los micrófonos y sistemas de sonido también deben actualizarse. Si está a punto de ordenar un sistema de audio inalámbrico para un proyecto, asegúrese que el transmisor y el receptor operen en un rango que sea probablemente más abierto como los 2.4 GHz. También es recomendable que seleccione los receptores y transmisores digitales en vez de los análogos. Una señal digital puede ser encriptada y es menos probable que enfrente algún tipo de interferencia. Esta es mucho más sencilla de utilizar, puede sincronizarse inmediatamente y cambiará automáticamente la frecuencia si existe interferencia. Esto significa que usted puede necesitar nuevos micrófonos ya que se sincronizan juntos.

¿Necesita ayuda para la transición a los nuevos micrófonos inalámbricos? Conozca nuestras soluciones de Audio y Video Profesional.