Guía de Estándares de Referencias | Anixter

Guía de Estándares de Referencias

Guía de Estándares de Referencias de Anixter

Sobre la Guía de Estándares de Referencia

Nuestra Guía de estándares de referencia trata una gran cantidad de normas como ANSI, TIA, EIA, ISO y IEEE que ofrecen las mejores prácticas recomendadas para el diseño e instalación de soluciones de cableado que soportan una amplia variedad de sistemas existentes y futuros, y permite incrementar el tiempo de vida de la infraestructura de telecomunicaciones.


Alcance de esta Guía

Este documento está realizado para resaltar los puntos clave de los estándares ANSI/TIA-568-C.0, ANSI/TIA-568-C.1, ANSI/TIA-568-C.2, ANSI/TIA-568-C.3, ANSI/TIA-569-B, ANSI/TIA-606-A, ANSI/TIA-607-B, ANSI/TIA-862-A, ANSI/TIA-942-A, ANSI/TIA-1005, ANSI/TIA-1179, ISO/IEC 11801, ISO/IEC 11801 Class EA, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3an, IEEE 802.3ba y IEEE 802.11.

Descargue una copia

Obtenga una versión electrónica de esta Guía diligenciando el siguiente formulario.



Política de Privacidad
La información personal que usted nos brinde será tratada según nuestra Política de Privacidad.

1-800-Anixter
Descripción Cantidad:

Product Label/Description

  • N.º de fabricante
  • N.º de Anixter

Cantidad no válida
Enviar

No se pueden agregar más artículos