Niveles para Ambientes Industriales


 

La tecnología y el entorno son las dos principales consideraciones a tener en cuenta a la hora de diseñar una red industrial. Al considerar factores como la redundancia, tiempo de falla y topología de la red, las nuevas tecnologías permiten crear una infraestructura de red industrial robusta y resistente. Sin embargo, las redes industriales también necesitan ser planificadas y construidas para aplicaciones robustas y ambientes severos.

Una vez definida la tecnología correcta para la red, Anixter con su programa “Levels” para ambientes industriales utiliza los requerimientos del entorno y tecnología para simplificar la selección de productos y ofrecer un excelente desempeño, escalabilidad y confiabilidad para sus sistemas de misión crítica.

Partiendo del programa níveles de Anixter, donde hemos probado de forma independiente el desempeño del ancho de banda de los cables Ethernet y que dió origen a lo que hoy conocemos como categorías de los cables de red (cat 5, cat 5e, cat 6 etc.) decidimos usar el mismo enfoque pero orientado hacia los niveles de rigurosidad del entorno industrial.

Lo que hemos creado es una guía de selección de alta ingeniería que asegura a nuestros clientes que los productos adecuados son colocados en el entorno industrial adecuado basado en condiciones ambientales como temperatura de operación, abrasión, UV, resistencia a aceites, o incluso golpes y vibraciones, por nombrar algunos.

Anixter puede simplificar el proceso de selección de productos de Ethernet Industrial en una solución de punta a punta mediante el uso de nuestra guía de selección online que permite a los clientes señalar y hacer clic en la imagen que se les aparece en la herramienta (ver debajo) consiguiendo así los números de parte de Anixter y la especificación con tres o cuatro clics.

Definición de niveles

Nivel 1

Level 1 of Anixter’s Levels for Industrial Environments

El nivel 1 corresponde a un área controlada localizada dentro de una facilidad Industrial donde los componentes del cableado están asegurados contra daños físicos y protegidos de ambientes hostiles o industriales.

Este nivel se encuentra normalmente en el interior de una zona de clima controlado donde la conexión y reconexión de los cables y “patch cords” es poco frecuente. Estas áreas incluyen oficinas industriales, salas de control y recintos de ambiente controlado.


Nivel 2

Level 2 of Anixter’s Levels for Industrial Environments

El nivel 2 se encuentra dentro de una instalación industrial donde el cableado y los componentes son sometidos a temperaturas ambientales más extremas, humedad y posibles daños.

Este nivel se encuentra normalmente dentro de una instalación industrial donde las máquinas y dispositivos requieren conexión y /o reconexión ocasional para mantenimientos y cambios. Estas áreas podrían incluir montaje, embalaje, almacén y gabinetes cerrados.


Nivel 3

Level 3 of Anixter’s Levels for Industrial Environments

El nivel 3 está situado en una zona industrial hostil donde el cableado y los componentes están expuestos a aceites, disolventes, productos de limpieza, lubricantes, agua, temperaturas variables, humedad y polvo.

Estas áreas pueden estar sujetas a lavados, fuertes vibraciones y fuerzas ocasionales de Shock. Los operadores de maquinas con frecuencia conectan y desconectan los enchufes y receptáculos para mover, limpiar o mantener los equipos. Estas áreas pueden incluir islas de automatización, robótica, soldadura, maquinaria pesada, equipos industriales y ambientes expuestos.


Ask an ICC Expert


¿Tiene preguntas?

Solicite un contacto con nuestro experto en Comunicación y Control Industrial.