READY. SET. CONNECT.

Una solución sencilla para redes pequeñas y aplicaciones de largo alcance.

¿ESTÁ INTERESADO?
¡Vea este seminario web grabado que detalla ampliamente la solución!
Registrarse ahora

 

3 Sencillos Pasos Para una Integración Perfecta

El poderos trabajo conjunto entre Axis Communications, Corning y Anixter reúne soluciones flexibles y escalables para lograr la máxima eficiencia. Desde instalaciones educativas y centros de salud hasta edificios comerciales y mucho más, el sistema Ready. Set. Connect. permite implementar fácilmente soluciones de red para satisfacer las necesidades específicas de los clientes.

Ready. Set. Connect. image


 

READY – Preparar la Infraestructura


READY the infrastructure image
Switch y Unidad de Fuente de Alimentación image
Grabador de video image


 

SET - Configurar la red


SET the network image
Cable Corning ActiFi image
Nodo de Acceso Corning image


 

CONNECT - Conectar dispositivos IP


CONNECT IP devices image
Altavoces de Red y Soluciones de Audio de Axis image
Cámaras de Red de Axis image
Intercomunicadores y Soluciones de Entrada de Axis image

 


 

Una forma sencilla de conectarse a la red y de auto aprovisionamiento en aplicaciones de largo alcance

  • Garajes de estacionamiento/lotes
  • Edificios comerciales
  • Educación básica/Educación Superior
  • Tiendas minoristas
  • Centros de Salud
  • Apartamentos/Complejo de condominios


 

Los 5 Principales Beneficios De La Solución

5 Solutions

1. Integración perfecta para implementar soluciones robustas punta a punta con algunos de los principales líderes de la industria.

2. Instalación sencilla y lista para usar con la solución LAN óptica preconfigurada.

3. Energía y ancho de banda prácticamente ilimitado a más de 2.000 pies (600 metros) mediante cable integrado.

4. Reducción de las necesidades de ancho de banda y almacenamiento mediante un portafolio flexible y escalable basado en IP.

5. Ahorro de tiempo hoy y ahorro de costos mañana con soluciones preparadas para el futuro.

 

Recursos

 

¿Listo para comenzar?

Complete el siguiente formulario rápido o contacte a su Representante de Ventas de WESCO y Anixter hoy mismo para obtener más información e interactúe con nuestro equipo de Soporte de Soluciones Tecnológicas (TSS- Technology Solutions Support), que ofrece asistencia en el diseño, selección de productos y la creación de una lista de materiales (BOM) para su próximo proyecto.


 



Política de Privacidad
La información personal que usted nos brinde será tratada según nuestra Política de Privacidad.