INSTA-REEL

Reduzca los costos y el riesgo de lesión de sus trabajadores usando INSTA-REEL de Anixter.

 

¿Qué es INSTA-REEL?

El INSTA-REEL de Anixter consiste en una bobina o carrete estándar de madera con flanges más grandes a cada lado para convertirlo en un sistema fijo cuando se asegura.

INSTA-REEL image
  • El carrete interno de INSTA-REEL gira independientemente de las bridas o flanges externos creando un carrete con un soporte incorporado. Simplemente ruede el INSTA-REEL a su lugar de trabajo, asegure las bridas y comience a halar del cable.
  • Los INSTA-REEL vienen precargados con el cable de su preferencia y se entregan completamente ensamblados. Después de usado, el INSTA-REEL es devuelto a Anixter convirtiéndolo en una opción eco-amigable y costo-eficiente.
  • En paralelo y en fase puede ajustar múltiples conductores en el mismo carrete que le permitirán reducir los costos y tiempos de trabajo. Adicionalmente puede pedir que se instalen terminaciones especiales para facilitar el halado del cableado.

Características

  • Gira fácilmente hasta su posición de halado.
  • Es enviado con seguros para los flanges o bridas.
  • Gira fácilmente con flanges independientes.
  • Puede ser halado directamente desde la base de despacho si se desea.
  • Ofrece la opción de contar con múltiples cables o alambres en paralelo en el carrete.
  • Permite la instalación de anillos de halado en los cables y alambres.

Beneficios

  • Reduce el tiempo y riesgo de lesiones de colocar y asegurar los carretes.
  • Puede ser halado directamente del soporte de despacho si lo desea.
  • Es reutilizable, lo que elimina costos en manejo de desechos y disminuye el impacto ambiental de los carretes de madera modernos.

Tamaños y Aplicaciones

El INSTA-REEl de Anixter viene en varios tamaños. Cada uno se ajusta a una aplicación particular:

Carrete 14RR-INSTA-70-60W

  • Aprox. Peso en vacío: 965 libras
  • Nuestro carrete de 70 "/ 177.8 cm de alto por 60" / 152.4 cm de ancho acomoda largas longitudes de cables de media tensión y grandes cables industriales. Su tambor grande permite el radio de curvatura mínimo de este cables grandes.
Anixter INSTA-REEL 14RR-INSTA-48-48W Reel image

 

14RR-INSTA-48-48W Reel

Anixter INSTA-REEL 14RR-INSTA-48-34W Reel image
  • Aprox. Peso en vacío: 412 libras
  • Nuestro carrete de 48 " / 121.92 cm de alto por 48" / 121.92 cm de ancho está diseñado para manejar diferentes tipos de cables, incluidos cables de media tensión, de control, instrumentación, fibra y de telecomunicaciones, así como cables de construcción. Su tambor grande permite el radio de curvatura mínimo para este tipo de cables.

14RR-INSTA-48-33W Reel

Anixter 14RR-INSTA-48-33W Reel image
  • Aprox. Peso en vacío: 370 libras
  • El carrete de 48 " / 121.92 cm de alto por 33" / 83.82 cm de ancho permite maniobrar a través de puertas estándar de 36 pulgadas / 91.44 cm. Está diseñado para uso en interiores en cables tales como cables de construcción y cables de control e instrumentación.