SLIM-SPIN

El sistema de suministro de cableado SLIM-SPIN le permite halar múltiples cables de una sola vez, ajustándose fácilmente a pasillos y aplicaciones interiores.

 

¿Qué es SLIM-SPIN?

La bobina SLIM-SPIN de Anixter está diseñada para halar múltiples cables en aplicaciones interiores. Con sólo 32”/81.28 cm de ancho, el SLIM-SPIN fácilmente se ajusta a puertas interiores de 36”/91.44 cm. Con 4 carretes alineados más uno individual de cableado para tierra, son montados en la estructura de un montacarga manual, permitiendo que los conductores eléctricos puedan girar a la misma velocidad mientras que el conductor de tierra más pequeño pueda girar a su propia velocidad de manera independiente. Todos los carretes son entregados en nuestro diseño personalizado de montacarga. Sólo lleve el cableado hasta el lugar de destino, eleve la carga y empiece a utilizar el cable que necesite.

Regrese el SLIM-SPIN a Anixter para colocar carretes nuevos de cable. Obtenga un ahorro mayor en tiempos y horas de trabajo con las terminaciones de halado pre-instaladas en el cable.

*SLIM-SPIN está disponible en mercados seleccionados.

Anixter’s SLIM-SPIN image

Dimensiones: 32”/81.28 cm de ancho, 74”/187.96 cm de largo y un peso vacío de 577 libras.

Características y Beneficios

  • Elimine los brazos elevadores.
  • Fácil de transportar.
  • Pasa perfectamente en puertas de 36”/91.44 cm.
  • Se bloquea en el sitio para halar el cable.
  • Reduce el riesgo de lesiones.
  • Reduce los tiempos muertos de trabajo.
  • Cables y alambres cortados a la medida exacta de los circuitos.
  • Entrega justo a tiempo.

 

Pruebe SLIM-SPIN su siguiente proyecto. Solicite más información.

Deployment Services logo