Certificadores de cableado y fibra óptica

La familia Versiv™ acelera cada paso del proceso de certificación. El diseño pensado para el futuro admite la certificación de cobre, la pérdida de fibra, las comprobaciones de OTDR y las actualizaciones de hardware. El revolucionario sistema de gestión ProjX™ y la interfaz de usuario Taptive™ aseguran que los trabajos estén hechos bien la primera vez. Analice los resultados de las pruebas y cree informes de pruebas profesionales con el software de gestión LinkWare.


Certificadores de cables de cobre de la serie DSX CableAnalyzer™

Características

Acelera cada paso del proceso de certificación de cobre.

  • El diseño modular de Versiv™ permite la certificación de cobre, la detección de pérdida de fibra óptica, la comprobación OTDR y la inspección de las terminaciones de fibra.
  • Velocidad inigualable para Cat 6A, 8, Clases FA y I/II, y todos los estándares vigentes.
  • El sistema ProjX™ gestiona los requisitos y el progreso del trabajo desde la configuración hasta la aceptación de sistemas, garantizando que todas las comprobaciones se completan de forma correcta.
  • La interfaz de usuario Taptive™ simplifica la configuración y elimina los errores.
  • Analice los resultados de las comprobaciones y cree informes de comprobaciones profesionales con el software de gestión LinkWare™.


Familia de OTDR OptiFiber® Pro

Diseñado para la fibra en la empresa, el centro de datos, la planta exterior y las redes PON. A medida que evolucionan las redes de fibra, aumenta la necesidad de hacer comprobaciones en más entornos. Ahora se necesita un OTDR para:

  • FTTx
  • Empresa
  • OSP
  • PON
  • POLAN

Características

Convierte a los novatos en expertos y hace que los expertos sean más rápidos

  • Las numerosas longitudes de onda (850, 1300, 1310,1490, 1550 y 1625 nm) admiten aplicaciones LAN, de centros de datos, PON, FTTx y de planta exterior.
  • La configuración automática detecta las características de la fibra y ajusta los parámetros de medición.
  • El modo manual de experto permite hacer modificaciones sencillas de la configuración automática para realizar comprobaciones más detalladas.
  • EventMap identifica automáticamente eventos como conectores, empalmes, curvaturas y splitters.
  • La interfaz basada en gestos permite un análisis de rastreo rápido y profundo.


Equipo de comprobación de pérdida óptica CertiFiber® Pro

El equipo de certificación de pérdida óptica CertiFiber Pro mejora la eficacia de la certificación de fibra óptica.

Características

Acelera cada paso del proceso de certificación de fibra.

  • Juego de comprobación de pérdida óptica con el tiempo más rápido para certificar: dos fibras a dos longitudes de onda en menos de tres segundos.
  • Cumplimiento con flujo restringido, requerido por ANSI/TIA e ISO/IEC.
  • Comprobación de nivel 1 (básico) y nivel 2 (extendido) y generación de informes en combinación con el OTDR de OptiFiber® Pro.
  • El sistema de gestión ProjX™ asegura que todos los trabajos se completen de forma correcta y eficiente.
  • El conjunto de prueba de pérdida óptica proporciona un análisis automático de aprobación / falla de acuerdo con los estándares de la industria o límites de prueba personalizados.


OptiFiber Pro HDR OTDR

OptiFiber® Pro de alto rango dinámico (HDR), el primer OTDR que satisface las demandas de contratistas, instaladores y propietarios de redes para que haya una única solución que se ocupe de todas las aplicaciones que vayan desde FTTx, PON y centros de datos hasta el cableado estructurado clasificado por categorías. Los usuarios de Versiv informan de que la interfaz eficiente y familiar reduce en un 65 % los costes de comprobación, certificación y mantenimiento de las instalaciones de red de cobre y fibra óptica.

Características

  • El OTDR OptiFiber Pro está diseñado para atender la creciente necesidad de un OTDR capaz de realizar comprobaciones y documentar aplicaciones de HDR y admitir los servicios de larga distancia y de retorno o backhaul en planta exterior (OSP), las redes entre pares (P2P), la red óptica pasiva (PON) y las instalaciones de fibra hasta el edificio (FTTP).
  • Tres nuevos módulos monomodo se encargan de los 1490 nm, los 1625 nm y 1310/1550 nm combinados con un rango dinámico de hasta 42 dB, lo que permite a los usuarios encontrar más fallos a mayores distancias.
  • Todos los modelos del Versiv funcionan con el software de generación de informes LinkWare PC y el servicio de certificación conectado a la nube LinkWare Live. Con más de 14 millones de resultados cargados hasta la fecha, LinkWare Live es la solución líder del sector en cuanto a configuración y asistencia automatizadas para los dispositivos de certificación y los proyectos de cableado.


Mayor información