COMMSCOPE | FGS-MEX1-C-5F | FGS-MEX1-C-5F
FiberGuide Fiber Management Systems; FiberGuide Product Line System: 4x12 System, 4x24 System, 4x4 System, 4x6 System Express Exit Type: 2"x5’ Adapter Length: 1.524 M

NÚM. DE PARTE DEL FABRICANTE  FGS-MEX1-C-5F  | FGS-MEX1-C-5F
NÚM. DE PARTE  221384
Mínimo 1 Each
Sign In For Inventory

Descripción

KIT, ADAPTER, 2X2 TO 2 F

Descripción de la especificación

Industry Standards.RoHS/ELV Compliance: RoHS compliant, ELV compliant
Body Features.Length (M [ft]): 1.524 [5.00]
Product Type Features.Color: Yellow
Housing Features.UL Flammability Rating: UL 94V-0
Product Type Features.Product Type: Express Exit
Body Features.Type: 2"x5’ Adapter
Product Type Features.System: 4x12 System, 4x24 System, 4x4 System, 4x6 System
Product Type Features.Product Line: FiberGuide

Información técnica

Formally an ADC Krone part.

Especificaciones:

Components ACCESSORIES
Finish YELLOW
Material PLASTIC
Type CABLE ROUTING / WIRING DUCT
Código UNSPSC 39131712

Hoja de especificaciones

Hoja de especificaciones

Política de entregas y cumplimiento

Cuando ordene productos de Anixter.com, el pedido se procesa en uno o dos días hábiles. Los pedidos recibidos durante días no hábiles se procesan en el día hábil siguiente.

Usted tiene varias opciones de envío para enviar paquetes: terrestre estándar de 5 a 7 días hábiles, 2 a 3 días hábiles, o el siguiente día hábil.

Los pedidos de Anixter.com se envían a direcciones dentro de Estados Unidos. Los pedidos de Anixter.com no se envían actualmente a direcciones fuera de Estados Unidos o ubicaciones APO/FPO militares/gubernamentales. Tampoco podemos enviar a direcciones de apartados postales en oficinas de correos. Si desea enviar a una dirección afuera de Estados Unidos o una ubicación militar/gubernamental, contacte a su representante de ventas local de Anixter para discutir sus opciones.

Adicionalmente, Anixter.com ofrece la opción de menos de un cargamento “LTL” para productos enviados vía envío de paquete. Para productos que se enviarán vía LTL, se le proporcionará un set de Accesorios de entre los cuales seleccionar para proporcionar a Anixter consideraciones adicionales del envío, como lo es la entrega residencial, entrega interna, puerta de elevador o acceso limitado.

  • Entrega residencial Un cargo por entrega residencial aplica para envíos a un hogar o residencia privada, incluyendo ubicaciones en donde se opera un negocio desde casa, o a cualquier envío en el cual el remitente ha designado la dirección de entrega como residencia.
  • Entrega interna -Cuando se solicita, el transportista descarga los envíos de o hacia áreas que no están junto al tráiler, tales como centros comerciales o edificios de oficinas. Un elevador debe de poder proporcionar servicio a los pisos arriba o debajo del tráiler.
  • Puerta de elevador - El transportista proporciona servicio a la puerta del elevador, en caso necesario, para cargar y descargar un envío cuando los muelles de carga/descarga no están disponibles.
  • Ubicaciones de acceso limitado - Una ubicación de acceso limitado es un sitio en donde la recolección o entrega está restringida o limitada.

Los cargos de envío se calculan con base en la opción de envío que seleccione y usted la prepaga al momento del envío.