PANDUIT | FRHC4YL6
FiberRunner Cover 4x4 YL 6Ft

NÚM. DE PARTE DEL FABRICANTE  FRHC4YL6
NÚM. DE PARTE  245494
Mínimo 1 Each
Sign In For Inventory

Descripción

Optional snap-on hinged cover for channel FR4X4YL6. Hinge feature enables positioning of cover at angles between 30 to 90.

Aplicaciones

(1)The Fiber-Runner 4X4 Routing Systems are Comprised of Channel, Fittings, and Brackets Designedt to Segregate, Route, and Protect Fiber Optic Cable and Copper Cabling.(2) It is Suited for Data Center Applications where Cable is Routed from Distributi o

Características

  • Robust 4x4 system ideal for use with smaller cable counts
  • Multiple spillout options provide versatility to mate to various equipment and rack configurations
  • QuikLock(TM) couplers and brackets reduce system installation time dramatically
  • Channel, covers, fittings and other non-metallic system components made from V-0 flame class rated material
  • Compatible with all sizes of Panduit(TM) FiberRunner(TM) and Panduit(TM) Fiber-Duct(TM) Routing Systems, cable management, and racks
  • Compliant with the applicable tests in Telcordia GR-63-CORE Network Equipment Building Systems (NEBS) Level 3
  • For other standard colors replace suffix YL (Yellow) with OR (Orange) or BL (Black)

Información técnica

UL Listed to 2024A, GR-63-CORE, RoHS Compliant

Especificaciones:

Components COVERS
Finish YELLOW
Material PVC
Type CABLE ROUTING / WIRING DUCT
Código UNSPSC 39131712

Hoja de especificaciones

Hoja de especificaciones

Fichas técnicas

TECHNICAL DRAWING
INSTALLATION GUIDE

Política de entregas y cumplimiento

Cuando ordene productos de Anixter.com, el pedido se procesa en uno o dos días hábiles. Los pedidos recibidos durante días no hábiles se procesan en el día hábil siguiente.

Usted tiene varias opciones de envío para enviar paquetes: terrestre estándar de 5 a 7 días hábiles, 2 a 3 días hábiles, o el siguiente día hábil.

Los pedidos de Anixter.com se envían a direcciones dentro de Estados Unidos. Los pedidos de Anixter.com no se envían actualmente a direcciones fuera de Estados Unidos o ubicaciones APO/FPO militares/gubernamentales. Tampoco podemos enviar a direcciones de apartados postales en oficinas de correos. Si desea enviar a una dirección afuera de Estados Unidos o una ubicación militar/gubernamental, contacte a su representante de ventas local de Anixter para discutir sus opciones.

Adicionalmente, Anixter.com ofrece la opción de menos de un cargamento “LTL” para productos enviados vía envío de paquete. Para productos que se enviarán vía LTL, se le proporcionará un set de Accesorios de entre los cuales seleccionar para proporcionar a Anixter consideraciones adicionales del envío, como lo es la entrega residencial, entrega interna, puerta de elevador o acceso limitado.

  • Entrega residencial Un cargo por entrega residencial aplica para envíos a un hogar o residencia privada, incluyendo ubicaciones en donde se opera un negocio desde casa, o a cualquier envío en el cual el remitente ha designado la dirección de entrega como residencia.
  • Entrega interna -Cuando se solicita, el transportista descarga los envíos de o hacia áreas que no están junto al tráiler, tales como centros comerciales o edificios de oficinas. Un elevador debe de poder proporcionar servicio a los pisos arriba o debajo del tráiler.
  • Puerta de elevador - El transportista proporciona servicio a la puerta del elevador, en caso necesario, para cargar y descargar un envío cuando los muelles de carga/descarga no están disponibles.
  • Ubicaciones de acceso limitado - Una ubicación de acceso limitado es un sitio en donde la recolección o entrega está restringida o limitada.

Los cargos de envío se calculan con base en la opción de envío que seleccione y usted la prepaga al momento del envío.