PANDUIT | FRRA4X4YL
FiberRunner Horizontal Right-Angle Fitting YL

NÚM. DE PARTE DEL FABRICANTE  FRRA4X4YL
NÚM. DE PARTE  245496
Mínimo 1 Each
Sign In For Inventory

Descripción

The FiberRunner Horizontal Right-Angle Fitting attaches to the 4x4 channel and/or fitting to create a 90 horizontal turn from a straight horizontal run. The horizontal right-angle fitting has inside divider walls to manage cables routed around horizon tal right angles.

Aplicaciones

Segregate, Route, and Protect Fiber Optic Cable and Copper Cabling. It is Suited for Data Center Applications where Cable is Routed from Distribution Areas to Equipment Cabinets or Racks. It is Used in Telco Central Offices to Route Fiber Optic Jumper Cables

Características

  • Minimum 2" (50.8mm) bend radius control fittings
  • Protects against signal loss and performance degradation
  • Assemble using FRBC QuikLock(TM) couplers
  • Optional split covers snap onto each fitting
  • Covers feature 3/4" (19mm) gap to allow cable to be laid in
  • For other standard colors replace suffix YL (Yellow) with OR (Orange) or BL (Black)

Información técnica

UL Listed to 2024A Optical Fiber Cable Routing Assemblies, Compliant with the applicable tests in Telcordia GR-63-CORE Network Equipment Building Systems Level 3, RoHS Compliant

Especificaciones:

Components FITTINGS
Finish YELLOW
Material PLASTIC
Type CABLE ROUTING / WIRING DUCT
Código UNSPSC 39131712

Hoja de especificaciones

Hoja de especificaciones

Fichas técnicas

TECHNICAL DRAWING
INSTALLATION GUIDE

Política de entregas y cumplimiento

Cuando ordene productos de Anixter.com, el pedido se procesa en uno o dos días hábiles. Los pedidos recibidos durante días no hábiles se procesan en el día hábil siguiente.

Usted tiene varias opciones de envío para enviar paquetes: terrestre estándar de 5 a 7 días hábiles, 2 a 3 días hábiles, o el siguiente día hábil.

Los pedidos de Anixter.com se envían a direcciones dentro de Estados Unidos. Los pedidos de Anixter.com no se envían actualmente a direcciones fuera de Estados Unidos o ubicaciones APO/FPO militares/gubernamentales. Tampoco podemos enviar a direcciones de apartados postales en oficinas de correos. Si desea enviar a una dirección afuera de Estados Unidos o una ubicación militar/gubernamental, contacte a su representante de ventas local de Anixter para discutir sus opciones.

Adicionalmente, Anixter.com ofrece la opción de menos de un cargamento “LTL” para productos enviados vía envío de paquete. Para productos que se enviarán vía LTL, se le proporcionará un set de Accesorios de entre los cuales seleccionar para proporcionar a Anixter consideraciones adicionales del envío, como lo es la entrega residencial, entrega interna, puerta de elevador o acceso limitado.

  • Entrega residencial Un cargo por entrega residencial aplica para envíos a un hogar o residencia privada, incluyendo ubicaciones en donde se opera un negocio desde casa, o a cualquier envío en el cual el remitente ha designado la dirección de entrega como residencia.
  • Entrega interna -Cuando se solicita, el transportista descarga los envíos de o hacia áreas que no están junto al tráiler, tales como centros comerciales o edificios de oficinas. Un elevador debe de poder proporcionar servicio a los pisos arriba o debajo del tráiler.
  • Puerta de elevador - El transportista proporciona servicio a la puerta del elevador, en caso necesario, para cargar y descargar un envío cuando los muelles de carga/descarga no están disponibles.
  • Ubicaciones de acceso limitado - Una ubicación de acceso limitado es un sitio en donde la recolección o entrega está restringida o limitada.

Los cargos de envío se calculan con base en la opción de envío que seleccione y usted la prepaga al momento del envío.