PANDUIT | G3X4LG6
Panduit G3X4LG6 Wide Slot Wiring Duct No Cover

NÚM. DE PARTE DEL FABRICANTE  G3X4LG6
NÚM. DE PARTE  281062
Mínimo 1 Each
Sign In For Inventory

Descripción

The G3X4LG6 Panduct Lead-Free PVC Wide Slot Wiring Duct feature a wide slot/finger design that provides greater sidewall rigidity and is suitable with a range of wire bundle sizes. UL 94 flame class of V-0 with a UL recognized continuous-use temperatur e up to 122F (50C). Mounting holes provided. Lead-free PVC. 4.1" x 3.25" (104.1 mm x 82.6 mm) and 6’ (1.8 m) long. Cover sold separately. Color Light Gray. 6 per package.

Aplicaciones

Wide slot/finger design provides greater sidewall rigidity and can be used in a wide range of applications

Características

  • Specifications
  • Made of lead-free PVC
  • UL Recognized continuous use temperature: 122 F (50C)
  • UL94 Flammability Rating of V-0
  • Conforms with NFPA 79-2002 section 14.3.1 requirement for flame retardant material
  • Provided with mounting holes

Información técnica

RoHS Compliant, UL Recognized, CE Compliant; CSA Approved

Especificaciones:

Components SLOTTED DUCT STANDARD
Fiber Duct H x W 3" X 4"
Material PLASTIC
Type CABLE ROUTING / WIRING DUCT
Código UNSPSC 39131712

Hoja de especificaciones

Hoja de especificaciones

Política de entregas y cumplimiento

Cuando ordene productos de Anixter.com, el pedido se procesa en uno o dos días hábiles. Los pedidos recibidos durante días no hábiles se procesan en el día hábil siguiente.

Usted tiene varias opciones de envío para enviar paquetes: terrestre estándar de 5 a 7 días hábiles, 2 a 3 días hábiles, o el siguiente día hábil.

Los pedidos de Anixter.com se envían a direcciones dentro de Estados Unidos. Los pedidos de Anixter.com no se envían actualmente a direcciones fuera de Estados Unidos o ubicaciones APO/FPO militares/gubernamentales. Tampoco podemos enviar a direcciones de apartados postales en oficinas de correos. Si desea enviar a una dirección afuera de Estados Unidos o una ubicación militar/gubernamental, contacte a su representante de ventas local de Anixter para discutir sus opciones.

Adicionalmente, Anixter.com ofrece la opción de menos de un cargamento “LTL” para productos enviados vía envío de paquete. Para productos que se enviarán vía LTL, se le proporcionará un set de Accesorios de entre los cuales seleccionar para proporcionar a Anixter consideraciones adicionales del envío, como lo es la entrega residencial, entrega interna, puerta de elevador o acceso limitado.

  • Entrega residencial Un cargo por entrega residencial aplica para envíos a un hogar o residencia privada, incluyendo ubicaciones en donde se opera un negocio desde casa, o a cualquier envío en el cual el remitente ha designado la dirección de entrega como residencia.
  • Entrega interna -Cuando se solicita, el transportista descarga los envíos de o hacia áreas que no están junto al tráiler, tales como centros comerciales o edificios de oficinas. Un elevador debe de poder proporcionar servicio a los pisos arriba o debajo del tráiler.
  • Puerta de elevador - El transportista proporciona servicio a la puerta del elevador, en caso necesario, para cargar y descargar un envío cuando los muelles de carga/descarga no están disponibles.
  • Ubicaciones de acceso limitado - Una ubicación de acceso limitado es un sitio en donde la recolección o entrega está restringida o limitada.

Los cargos de envío se calculan con base en la opción de envío que seleccione y usted la prepaga al momento del envío.