Planificación y diseño de salas de control y monitoreo

Las salas de control y monitoreo son espacios con particularidades muy específicas y que requieren de un análisis detallado para maximizar su funcionalidad. Se debe considerar que, en una sala de control, podría haber un gran número de operadores desarrollando una labor de alta complejidad en entornos de 24/7 donde se realiza un trabajo crítico para la fiabilidad y productividad del sistema, por lo que cada elemento debe ser cuidadosamente proyectado. El resultado de un diseño erróneo de estas salas puede ser muy negativo tanto en los operadores como en el logro de sus metas.

En consecuencia, en este apartado abordaremos aquellos aspectos a tener en cuenta a la hora de planificar y proyectar una sala de control, tales como la dimensión de la sala, la iluminación, la posición de los monitores y, por supuesto, las soluciones tecnológicas que se requiere en estos proyectos de alta complejidad, a través del estudio y análisis de nuestros especialistas.

 

Critical Mission Applications
Commercial Applications and Corporate

Cuente con el Experto

¡Quédese tranquilo, nosotros le ayudamos con la transición a la nueva realidad!

WESCO | Anixter le ofrece soluciones adaptadas a las nuevas necesidades coyunturales mediante la asesoría especializada y recomendando tecnologías que cuentan con los estándares y las regulaciones de organismos internacionales.

Aliados Tecnológicos

Allied Telesis
Liberty AV
Avaya
Logitech
Axis Communications
NEC
Barco
Poly

Recursos

Mayor Información