Aplicaciones de misión crítica

Monitorear operaciones críticas en áreas grandes es tedioso y requiere muchos recursos, y las soluciones de la sala de control ofrecen una forma efectiva y rentable de mantener amplios espacios bajo control. Al proporcionar acceso en tiempo real a la información esencial, las soluciones de la sala de control pueden ayudar a derribar barreras al eliminar la ubicación en la ecuación y empoderar a los tomadores de decisiones.

En esta sección desarrollaremos qué soluciones disponibles en el mercado tecnológico facilitarán el desarrollo de ciudades inteligentes exitosas y la transición a operaciones digitales, además de mejorar las capacidades de colaboración para las organizaciones.

Cuente con el Experto

¡Quédese tranquilo, nosotros le ayudamos con la transición a la nueva realidad!

WESCO | Anixter le ofrece soluciones adaptadas a las nuevas necesidades coyunturales mediante la asesoría especializada y recomendando tecnologías que cuentan con los estándares y las regulaciones de organismos internacionales.

Consideraciones

A la hora de desarrollar un proyecto orientado a optimizar o maximizar la eficiencia de una Sala de Control y Monitoreo para Misión Crítica, existen una serie de consideraciones a tener en cuenta para el correcto dimensionamiento de una solución audiovisual. Aquí le presentamos una guía para el adecuado relevamiento de datos al encarar un proyecto de estas características:

Requerimientos funcionales y técnicos:

  • ¿Hay un tamaño deseado por el cliente para el Video Wall? ¿Por qué?
  • ¿Cuál es la resolución de cada señal a desplegar en el Video Wall?
  • ¿Cuáles son los requerimientos referidos al tipo de aplicación de monitoreo y que tipo de contenido se a visualizar?
  • ¿Las entradas serán físicas o vía red? ¿Cuántas entradas tendremos de cada tipo?
  • ¿Cómo se conectará el sistema de video Wall con el servidor de Seguridad, VMS o NVR?
  • ¿Cómo podemos sumar funcionalidad considerando un procesador de Video Wall?
  • ¿Dónde se ubicará físicamente este procesador del video Wall?
  • ¿Cuál es La cantidad de contenidos simultáneos a ver en el Video Wall y cómo se desean ordenar visualmente según el evento o el turno de operación?
  • ¿Cómo se van a invocar las escenas de configuración en el Video Wall y cuál será el orden de prioridad ante llamados de emergencia?
  • ¿Cuáles son los requerimientos referidos a la dinámica de trabajo de los operadores y los supervisores?
  • ¿Se requiere la posibilidad de transmisión desde dispositivos externos en la sala con fines de presentaciones o capacitaciones?
  • ¿La solución contempla un sistema de Video conferencia para interactuar con otros espacios de toma de decisión?

 

Características relevantes del espacio Arquitectónico:

  • ¿Cuáles son las dimensiones de planta (Nivel de suelo) donde se encontrarán los operadores?
  • ¿Cuáles son las dimensiones del plano de pared donde se desea instalar el Video Wall?
  • ¿Admite carga el muro donde se montará el Video Wall?
  • ¿Hay un plano inclinado para disposición de los operadores?
  • ¿Conocemos el diseño del mobiliario donde trabajarán los operadores de sala?
  • ¿Cuáles son las condiciones lumínicas del espacio?
  • ¿La sala posee piso técnico?
  • ¿Cuál es la distancia de visualización mínima y máxima de los operadores?

 

Criterios ergonómicos a tener en cuenta:

  • ¿Qué interferencias visuales pueden padecer los operadores del espacio?
  • ¿Cuáles son los Ángulos de visión desde las ubicaciones de los espectadores hacia el Video Wall?
  • ¿Qué Nivel de ruido tiene de base el espacio?
  • ¿Conocemos si las condiciones acústicas del espacio son adecuadas?
  • ¿Están consideradas cuestiones de confort dentro (mobiliario) y entre de las estaciones de trabajo y con los dispositivos de AV?

 

Tecnologías disponibles

Cubos de retroproyección:

Solución compuesta de varios cubos, que cuentan con un proyector interno y una pantalla de proyección trasera. Los proyectores están direccionados hacia arriba y proyectan sobre una estructura óptica angulada que refleja la imagen y la proyecta sobre la pantalla de proyección.

Beneficios:
Vida útil muy alta, la ausencia de efectos de quemado y el estrecho espacio entre los cubos.

Consideraciones:
Espacio requerido para montaje de la solución, mínimo 60 cm. Solución no apta para ambientes no controlados IP y/o con perturbaciones sísmicas.

Pantallas LCD de marco fino:

Solución que consta de múltiples pantallas LCD diseñadas específicamente para la aplicación de Video Wall. A diferencia de los paneles utilizados en los televisores, estas pantallas LCD tienen un bisel muy estrecho. Esto minimiza el espacio entre los paneles, haciendo que parezca un gran lienzo.

Beneficios:
Brillo Medio, la buena calidad de imagen y el costo relativamente bajo. Además, el espacio limitado que se requiere para su montaje es una ventaja.

Consideraciones:
Riesgo de quemaduras y la menor vida útil. Sin embargo, los modelos recientes han logrado reducir estos inconvenientes.

Pantallas de Led directo:

Las pantallas LED constan de gabinetes con posibilidad de distintos tamaños que contienen dentro de sí módulos con distintas configuraciones y variantes de tecnologías LED. Cada LED conforma un Pixel y cada pixel es un punto en la imagen. Cuanto menor es la distancia entre pixels mayor es la resolución de la pantalla.

Beneficios:
Alto brillo para espacios con mucha competencia de Luz solar, máxima adaptabilidad al espacio permitiendo hasta superficies curvas y pantallas de relación de aspecto ajustadas a cualquier necesidad y la posibilidad de contar con una nula interrupción visual del contenido en el lienzo de Video Wall.

Consideraciones:
Distancias de integración visual, por cada mm de pixel pitch considerar 1,5 metros de distancia en metros de visión mínima. Otra consideración a tener en cuenta es el mayor nivel de inversión por menor pixel pitch.

Procesadores:

Son los responsables de interactuar con las entradas físicas y de red que posee el sistema y componerlos en la pantalla de Video Wall, escalando las señales y componiéndolas en múltiples ventanas.

Software:

Permite generar distintos escenarios para el armado visual del video Wall y también la interacción entre distintos operadores del mismo turno, de distintos turnos y del sistema con distintas plataformas VMS

Infraestructura AV:

Permite interconectar los distintos dispositivos Audiovisuales de la sala o de otras salas de tomas de decisión hacia o desde el Video Wall con distintos tipos de tecnologías por cable, fibra e incluso inalámbricas.

 

Aliados Tecnológicos

Allied Telesis logo
Liberty AV logo
Avaya logo
Logitech logo
Axis Communications logo
NEC logo
Barco logo
Poly logo

Mayor Información