ExacqVision nouvelle série M All-in-One enregistreur

Enregistreurs vidéo réseau rentable

nouveau exacqVision M-Series avec appareil photo power management CPM est le plus simple enregistreur vidéo IP à citer, d’installation et d’entretien. L’exacqVision série M développe la catégorie d’enregistreur tout-en-un, nous avons lancé en mars dernier avec la série LC. Comme la plus grande capacité LC-série, la série M inclut des ports de caméra PoE intégrés et le logiciel de gestion vidéo de début d’exacqVision riche en fonctionnalités. 

Nouvelle image de Recorder exacqVision M-Series All-in-One

Caractéristiques principales

  • Facile à installer - aucun commutateur externe ne requise avec 4 ou 8 PoE ports caméra.
  • Installation de réduit le temps - simplement brancher caméras et commencer l’enregistrement avec exacqVision EasyConnect.
  • Configure automatiquement les caméras IP pour enregistrement basé sur le mouvement.

  • Enregistre les voyages d’entretien à distance puissance cyclisme PoE caméras individuellement.
  • Préalablement une licence d’out of the box déploiement - comprend 8 exacqVision Start licenses.
  • Stocke jusqu'à 2 to de vidéo.

L’enregistreur de PoE de série M est livré avec trois ans de mises à jour logicielles illimitées et garantie sur le matériel.

Produits concernés

Enregistreur de bureau PoE PoE classe 2 IP caméra ports 30 w max, 1 to, enregistrement continu de 40 Mbits/s taux 4. 4 licences IP commencer exacqVision, serveur et client, web/mobile logiciel préinstallé avec 3 ans mises à niveau logicielles et garantie matérielle, HDMI ou VGA, GB Dual client réseau NIC, 3 USBs, 4 entrées d’alarme, sortie 1 de l’alarme. Souris fournie avec l’écran clavier installé.

Option Description
5000-20030 15,8" plateau Rackmount pour exacqVision M-Series.
ENT-M-PE04 COMMENCER à mise à niveau de l’entreprise pour 4 canaux IP et les serveurs de la série M.
PRO-M-PE04 COMMENCER à mise à niveau PRO pour 4 canaux IP et les serveurs de la série M.
SSA-EVENIP-01 Mises à jour des logiciels de ENTERPRISE par caméra IP, par an.
SSA-EVIP-01 Mises à jour de logiciels professionnels par caméra IP, par an.
SSA-START-01 DÉMARRER les mises à jour logicielles par caméra IP, par an.

Enregistreur de bureau PoE PoE classe 2 IP caméra ports 60 w max, 2 to, enregistrement continu de 40 Mbits/s taux 8. 8 licences IP commencer exacqVision, serveur et client, web/mobile logiciel préinstallé avec 3 ans mises à niveau logicielles et garantie matérielle, HDMI ou VGA, GB Dual client réseau NIC, 3 USBs, 8 entrées d’alarme, sortie 1 de l’alarme. Souris fournie avec l’écran clavier installé.

Option Description
5000-20030 15,8" plateau Rackmount pour exacqVision M-Series.
ENT-M-PE08 COMMENCER à mise à niveau de l’entreprise pour 8 canaux IP et les serveurs de la série M.
PRO-M-PE08 COMMENCER à mise à niveau PRO pour 8 canaux IP et les serveurs de la série M.
SSA-EVENIP-01 Mises à jour des logiciels de ENTERPRISE par caméra IP, par an.
SSA-EVIP-01 Mises à jour de logiciels professionnels par caméra IP, par an.
SSA-START-01 DÉMARRER les mises à jour logicielles par caméra IP, par an.

Sociétés liées