Mini-série SurroundVideo G5 de Arecont Vision
SurroundVideo® G5 Mini - du monde plus petit facile à Installer, 180 ° et 360 ° 20MP photos panoramiques.
Au mois d’août 2016, SurroundVideo® G5 Mini a présenté une conception intuitive logement pour mini ligne panoramique de Arecont Vision qui permet une installation plus rapide et plus facile. SurroundVideo G5 Mini est aussi le premier 20MP panoramique disponible dans un format compact ce petit en taille.
Installation facile
Le Mini de G5 SurroundVideo logement caractéristiques magnétiques des bandes autour de la base pour faire un clin d’oeil de montage. Le haut de la base de l’appareil photo se fixe magnétiquement sur la plaque de montage en surface pré-installé, tandis que la partie inférieure de la base s’aligne magnétiquement sur la bulle. Cette solution temporaire magnétique maintient les composants en place tout en appliquant les vis et de libérer vos mains pour une installation rapide et facile. Ce qui rend SurroundVideo G5 Mini une des caméras panoramiques plus faciles à installer sur le marché.
Caractéristiques principales
- 12 et All-in-One 20MP H.264 180 ° ou 360 ° panoramique vrai jour/nuit intérieur/extérieur
Caméras IP - True Wide Dynamic Range jusqu'à 100dB en pleine résolution de modèles sélectionnés
- Fréquences d’images plus rapides par rapport à la génération précédente
- Nouveau boîtier facile à installer
Modèles admissibles
Hache PN | MFG PN | Description |
783556 | AV12586DN | 12 mégapixels WDR & jour/nuit H.264/MJPEG 180 o Gen 5 caméra, 8192 x 1536, 4 x 5,4 mm lentille de MP, Small Form Factor, Surface mount, intérieur/extérieur, IP66, IK-10, 18-48 Vcc/24Vca/PoE, PoE Powered Fan |
783554 | AV12566DN | 12 mégapixels WDR & jour/nuit H.264/MJPEG 360 o Gen 5 caméra, 8192 x 1536, 4 x 2,6 mm lentille de MP, Small Form Factor, Surface mount, intérieur/extérieur, IP66, IK-10, 18-48 Vcc/24Vca/PoE, PoE Powered Fan |
783555 | AV12585DN | 12 mégapixel jour/nuit H.264/MJPEG 180 o Gen 5 caméra, 8192 x 1536, 4 x 5,4 mm lentille de MP, Small Form Factor, Surface mount, intérieur/extérieur, IP66, IK-10, 18-48 Vcc/24Vca/PoE, PoE Powered Fan |
783553 | AV12565DN | 12 mégapixel jour/nuit H.264/MJPEG 360 o Gen 5 caméra, 8192 x 1536, 4 x 2,6 mm lentille de MP, Small Form Factor, Surface mount, intérieur/extérieur, IP66, IK-10, 18-48 Vcc/24Vca/PoE, PoE Powered Fan |
783558 | AV20585DN | 20 mégapixel jour/nuit H.264/MJPEG 180 o Gen 5 caméra, 10240 x 1920, 4 x 6,7 mm lentille de MP, Small Form Factor, Surface mount, intérieur/extérieur, IP66, IK-10, 18-48 Vcc/24Vca/PoE, PoE Powered Fan |
783557 | AV20565DN | 20 mégapixel jour/nuit H.264/MJPEG 360 o Gen 5 caméra, 10240 x 1920, 4 x 3,6 mm lentille de MP, Small Form Factor, Surface mount, intérieur/extérieur, IP66, IK-10, 18-48 Vcc/24Vca/PoE, PoE Powered Fan |