Leviton - système de câblage pour Power over Ethernet

Leviton - système de câblage pour pouvoir sur bannière Ethernet

Depuis son introduction en 2003, Power over Ethernet PoE a élargi pour prendre en charge davantage de périphériques à des transmissions de puissance plus élevées. En exécutant l’alimentation et données via le même câble, PoE élimine le besoin de câblage supplémentaire, économiser sur le coût et le câblage redondant. Il crée également une solution plus souple pour les emplacements de construction lointaine, tels que les espaces de travail d’entrepôt, caméras de sécurité IP et kiosques de ventes. Cependant, sans le bon câblage et conception du réseau, installations de PoE peuvent rencontrer génération de chaleur qui peut affecter les performances.

de Leviton structuré câblage de systèmes répondent au besoin de bande passante plus élevée et la puissance, tout en limitant l’échauffement dans les faisceaux de câbles grand. Ils sont conçus et testés pour être conforme à toutes les normes actuelles et projet IEEE PoE, Power over HDBaseT et 60512-99-001. Et Leviton Altas-X1™ Cat 6 a connectivité a été testée pour offrir 100-watt PoE, comme défini par l’IEEE projet 802,3bt standard de Type 4.


Une meilleure intégrité de connexion

Image d’intégrité plus forte connexion

Atlas-X1 et connecteurs extrêmes sont conçus pour garder le point de contact entre le bouchon et le connecteur loin potentiels dégâts d’arc électrique, économiser sur les réparations coûteuses et améliorer la vie du système.

Meilleure dissipation de la chaleur

Meilleure image de dissipation de chaleur

L' Atlas-X1 Cat 6 a connecteur est seule UTP connecteur l’industrie disposent d’un corps solid en métal, qui dissipe la chaleur 53 % plus efficacement que des solutions de rechange en plastique pour plus de performances et de longévité.

Plus grande souplesse d’installation

Plus image de souplesse d’installation

Atlas-X1 Cat 6 a SlimLine cordons de raccordement et extrême cordons Cat 6 a utiliser une construction F/UTP, qui dissipe la chaleur plus efficacement que les cordons UTP standard. Cela permet une plus grande tailles relatives au groupement et câblage des longueurs tout en respectant les normes de rendement.

Technologie supérieure de réduction de bruit

Image de technologie de réduction de bruit supérieure

Câble UTP avec Leviton brevetés segmenté enveloppe d’isolation avec la technologie Helix offre des performances proche de celle du câble blindé, mais ne requiert pas de mise à la terre ou de liaison et est plus facile à installer et à mettre fin.

End-to-End Systems pour PoE haute puissance

End-to-End Systems pour image PoE haute puissance

Le Berk-Tek Leviton alliance Technologies co-développe systèmes complets qui prennent en charge le PoE haute puissance watts de 60 à 100 - ce qui vous permet d’étendre votre réseau à une plus large sélection d’appareils.

Sociétés liées