La prochaine génération de fibre Multimode

Logo CommScope

CommScope travaille sur excitantes nouvelles avancées technologiques à l’appui d’optimisation de transmission à haut débit sur fibre optique multimode MMF. Ces améliorations comprennent une prochaine génération MMF que nous appelons fibre multimode large bande WBMMF. Pour comprendre les avantages de WBMMF, nous allons commencer par un examen technique de transmission couramment utilisés aujourd'hui pour les très hauts débits sur MMF. 

Comme les débits ont avancé au-dessus de 28Gbps, une technique appelée multiplexage a été avec succès normalisée et déployée afin d’offrir des tarifs plus élevés pour des applications telles que 40GE et 100GE, avec 400GE et 128GFC actuellement dans la normalisation. Tous ces emploient des applications consiste à un type de multiplexage sur MMFthat diviser les données en constituants de vitesse inférieures et véhiculant chacune sur sa propre fibre individuel au sein d’une infrastructure de câblage multi-fibres, communément appelé parallèle transmission.

Image de NextGenFiber

Développements récents ajoutera une dimension supplémentaire de multiplexage permettant la multiplication de la capacité du MMF grâce à l’utilisation de plusieurs longueurs d’onde. Par le biais de multiplexage par répartition en longueur d’onde chaque longueur d’onde supplémentaire augmente la capacité de la fibre permettant soit à une réduction du nombre de fibres, soit une augmentation de capacité de transmission total.

Fibres multimodes OM3 existants et OM4 ont une capacité relativement limitée pour soutenir la transmission haute vitesse en utilisant des longueurs d’onde différentes de la longueur d’onde de 850 nm pour lequel ils sont optimisées ; Cependant, une nouvelle génération de fibres multimodes élargit considérablement cette capacité tout en conservant les applications héritées 850nm. WBMMF peut prendre en charge quatre ou plusieurs longueurs d’onde pour améliorer significativement la capacité. Par exemple, ce nouveau type de fibre pourrait permettre la transmission des 100Gbps sur une paire de fibres, plutôt que les quatre ou 10 paire utilisée aujourd'hui.

CommScope travaille avec diligence avec les principaux partenaires d’écosystème en fibre, émetteur/récepteur, serveur/interrupteur et industries informatiques de haute performance pour favoriser le développement coordonné de nouvelle technologie de fibre et de nouvelle technologie de l’émetteur-récepteur. Conjuguées, ces deux avancées offrira une capacité sans précédent tout en conservant la valeur de transmission multimode a toujours offert des canaux de communications de courte-portée.

Sociétés liées