FiberGuide® est le système de chemin optique qui a révolutionné la protection et l’acheminement de fibre. La solution privilégiée dans les centraux, les centres de données et mobile centres de commutation, FiberGuide offre une plus grande souplesse et réduit le temps d’installation tout en conservant le rayon de courbure de fibre appropriée. FiberGuide peut être facilement personnalisé et conçu pour les besoins uniques de votre installation avec le concours de la plus vaste suite d’outils et le soutien sur le marché.
FiberGuide systèmes disposent d’une variété de produits qui permettent une installation rapide et facile. Express Exit™ gouttes ainsi que des produits sans outil, y compris les jonctions Snap-Fit, de couvertures de snap-on et de nouvelles options de couvercle articulé, gagner du temps précieux pour les installateurs.
- Le système de sortie Express permet de nouvelles gouttes d’ajouter ou de supprimer rapidement et facilement. Une goutte d’eau peut être ajouté dans un chemin de roulement entièrement chargé en quelques secondes-sans découpe.
- FiberGuide dispose de structures de soutènement 38, plus 75 raccords, plusieurs options de goutte et plusieurs autres composants pour convenir à n’importe quelle application que vous créez.
- Rayon de courbure minimal de deux pouces 50 mm est maintenu tout au long du système indépendamment de la taille du chemin de roulement.
- fiabilité de 100 pour cent raceway résiste à n’importe quel défi.