Caméras dômes Sarix de nouvelle génération de Pelco

Caméras dôme Sarix Pelco

Sarix amélioré, professionnel et caméras IP de valeur gamme dépassent les solutions actuellement sur le marché, offrant une gamme complète de bullet IP fixe, boîte et Dôme caméras pour n’importe quelle condition d’éclairage, de n’importe quelle application et de n’importe quel environnement.

Toutes les caméras Sarix s’intégrer aux systèmes principaux tiers de gestion vidéo à travers les normes API Pelco et ONVIF profil S. En outre, les caméras Sarix Enhanced gamme et cuisinière professionnelle Sarix sont ONVIF profil G compatible.

Important, Sarix Enhanced gamme caméras IP disposent de technologies de prochaine génération SureVision 2,0, simultanément combinant une plage dynamique étendue WDR, capacités de faible luminosité et anti-bloom pour des images claires et détaillées dans les conditions d’éclairage les plus difficiles.

Caractéristiques principales

Sarix IME+

Pelco

Sarix IMP+

Pelco

Sarix IJP+

Pelco

WDR

Illumination min

Options de lentilles

Images par seconde

Indoor

Extérieur

Vandale

Evaluation environnementale


IR adaptative

Digital Sentry v7,3

VideoXpert w / VXS

Endura & VideoXpert w NSM5200 & VSM

Garantie

> 130 dB

0. 05 lux

3 à 9mm, f/1,3

60

Case à cocher
Case à cocher

Tous sont IK10

Modèles environnementaux
sont IP66

En option sur modèles extérieurs

Case à cocher
Case à cocher
Case à cocher

3 an

75 dB

0. 05 lux

3 à 9mm, f/1,4

30

Case à cocher
Case à cocher

Tous sont IK10

Modèles environnementaux
sont IP66

En option sur modèles extérieurs

Case à cocher
Case à cocher
Case à cocher

3 an

75 dB

0. 05 lux

2,8 mm, f1,8

30

Case à cocher
Case à cocher

Aucun

Aucun


Aucun

Case à cocher
Case à cocher
Case à cocher

3 an