Une industrie première  : admissibles connecteurs HARTING individuels pour UL certifié 508 armoires de commande

UL {[# 0]}

Solutions de connectivité pour UL 508 demandes selon UL 2237

  • Répertorié UL PVVA Cable Assemblies
  • PVVA2 composants reconnus par UL
  • Premier et le seul fabricant à offrir toutes deux inscrites et options reconnues pour les applications en UL 508



Différents connecteurs HARTING admissibles pour l’image d’armoires de commande 508-certifié UL

HARTING a réalisé une percée qui facilite l’utilisation
des connecteurs et câble connecteur assemblées en panneaux de commande électriques, appareillage de commutation et d’autres systèmes exigeant UL 508 de contrôle certification.
Plus de deux douzaines HARTING connecteur configurations ont passé des tests par UL de sécurité rigoureuse et été désigné « Reconnu UL »,
un agrément nouvellement créé dans la catégorie 2237. Cette approbation a été mises en place par UL, à la demande de HARTING.
HARTING est le seul fabricant de connecteur avec des produits qui ont acquis ce statut et la marque UL correspondante. Les utilisateurs ont accès à tous les avantages de l’assemblage de Plug & Play dans l’assemblage du panneau, y compris l’énorme coût et gain de temps au cours de la mise en service et l’entretien par rapport à l’alternative - connexions câblées. 

Certification de produit final Fast track avec UL approuvé connecteurs HARTING

Jusqu'à présent, un fabricant OEM pouvez utiliser pas connecteurs individuels dans un champ-assemblés, UL 508-HOMOLOGUEES armoire de commande sauf si il soumis le produit final à une vaste supplémentaires UL de sécurité à ses propres frais, un processus long qui retarde souvent apportant une nouvelle machine sur le marché. En utilisant des composants reconnus UL de HARTING simplifie et certification de produit final accélérés, fournissant des conditions particulières dans l’utilisation des connecteurs sont suivies. Il y a un HARTING UL-Recognized produit connecteur pour presque n’importe quelle application de panneau de contrôle. Tous sont produits catalogue éprouvée, utilisées dans un large éventail d’applications, y compris les armoires de commande certifiés aux autres normes internationales. HARTING s’efforcera de statut reconnu UL pour beaucoup d’autres de ses prises dans les mois et années à venir.

En outre, HARTING lancera une vaste gamme des câbles standard « UL Listed », pré-assemblé avec connecteurs reconnus UL. Assemblées homologation UL peuvent être employées dans des armoires de contrôle 508-certifié UL sans autres conditions ou de tout essai supplémentaire.

Sociétés liées