Solutions Belden câble PROFINET

câbles PROFINET de Belden fournir une connectivité Ethernet utilisant la technologie standard ouverte pour connecter facilement des périphériques sur tous les systèmes pour l’automatisation industrielle efficace. Equipé CMX Outdoor, Power Limited plateau câbles PLTC et une gamme complète d’autres normes UL Underwriters Laboratories, Belden PROFINET câbles rendent plus facile à installer le réseau, en maximisant la disponibilité même dans les plus exigeants, intérieure ou extérieure environnements.

Caractéristiques du produit

  • Flexible  : Trois options de câble avec des gammes de flexibilité, durcis avec cotes UL et permettant jusqu'à 5 millions fléchit.
  • Facile à installer et à utiliser  : Connecteurs compatibles avec Siemens FastConnect conception quadri-5e de chat et ensemble PROFINET du portefeuille de Belden.
  • Résister aux conditions difficiles  : Les normes UL, y compris en plein air CMX et PLTC, permettent un câblage pour être utilisés dans des emplacements dangereux classe I Div II, mais aussi à l’extérieur, en maximisant la disponibilité même dans des environnements difficiles.

Applications cibles

PROFINET est principalement utilisé dans l’industrie manufacturière discrète mais se retrouve dans certaines applications de processus et hybrides trouvées ci-dessous  :

  • Applications automobiles et autres lignes de production et body shop
  • Lot traite amende/spécialités chimiques et de procédés continus en vrac de produits chimiques
  • Contrôle de la Station pompage eau/eaux usées
  • Remplissage, emballage et étiquetage des applications des produits de consommation
  • Outillage machine

Sélection de produits

image de Belden 7960 a câble PROFINET
image de Belden 7961 a câble PROFINET
image de Belden 7962 a câble PROFINET

7960A

AWG 22 solide
Nu en cuivre, aluminium/tresse

7961A

Brin AWG 22 7 X 0,25 mm étamé cuivre, aluminium/tresse

7962A

Brin AWG 22 19 X 34
Cuivre étamé, Foil/tresse

Sociétés liées