SurroundVideo Omni caméra

Conception unique permet à quatre capteurs d’Image être positionnés individuellement à l’intérieur d’un boîtier unique

Arecont Vision, leader dans la technologie de caméra sur IP mégapixels, a commencé ses innovantes SurroundVideo ® Omni caméras d’expédition.

 

Procurant flexibilité révolutionnaire, Arecont Vision SurroundVideo® Omni mégapixels multi-capteur multi caméras fournissent amplement résolution zoom-dans pour plus de détails dans les vidéos en direct ou enregistrées. Arecont Vision intègre jusqu'à quatre appareils d’imagerie, chacun avec un choix de IR corrigés lentille, dans un dôme résistant aux chocs IP66 nominal / IK-10 logement. Un design unique piste permet jusqu'à quatre différents capteurs cardans figurer indépendamment dans presque toutes les configurations, y compris à l’intersection des couloirs ou dans une vue de 270 degré à l’angle d’un bâtiment. SurroundVideo Omni caméras sont disponibles dans des résolutions totales du WDR MP 12 mégapixels ou 20MP, tous avec une cadence rapide. 2,8 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm et options de lentilles de 16 mm sont disponibles. H.264 compression réduit les besoins en bande passante et de stockage tout en offrant des taux de trame complète et pleine résolution sans sacrifier la qualité de l’image. WDR Wide Dynamic Range jusqu'à 100dB en pleine résolution est disponible dans le modèle 12MP.

Demander un devis de bouton

Informations de commande

Numéro de pièce Arecont  Numéro de pièce Anixter  Description 
AV12176DN-08 564057 12 MP WDR & jour/nuit H.264/MJPEG Omni-Directional caméra, 4 x 2048 x 1536, 4 x 8,0 mm lentille MP, Surface mount, intérieur/extérieur, IP66, IK-10, PoE Powered Fan
AV12176DN-28 564058 12 MP WDR & jour/nuit H.264/MJPEG Omni-Directional caméra, 4 x 2048 x 1536, 4 x 2,8 mm lentille MP, Surface mount, intérieur/extérieur, IP66, IK-10, PoE Powered Fan
AV12176DN-NL 564059 12 MP WDR & jour/nuit H.264/MJPEG Omni-Directional caméra, 4 x 2048 x 1536, sans lentille, Surface mount, intérieur/extérieur, IP66, IK-10, PoE Powered Fan
AV20175DN-08 564060 20 H.264/MJPEG jour/nuit MP Omni-Directional caméra, 4 x 2560 x 1920, 4 x 8mm lentille MP, Surface mount, intérieur/extérieur, IP66, IK-10, PoE Powered Fan
AV20175DN-28 564061 20 H.264/MJPEG jour/nuit MP Omni-Directional caméra, 4 x 2560 x 1920, 4 x 2,8mm lentille MP, Surface mount, intérieur/extérieur, IP66, IK-10, PoE Powered Fan
AV20175DN-NL 564062 20 MP jour/nuit H.264/MJPEG Omni-Directional caméra, 4 x 2560 x 1920, sans lentille, Surface mount, intérieur/extérieur, IP66, IK-10, PoE Powered Fan
  • 12MP WDR et Configurations 20MP
  • Plusieurs Options de lentilles dans un boîtier de caméra unique de 2,8 mm à 16mm
  • Jusqu'à 4 cardans de caméra individuels peuvent être mis isolément en Orientation tout autour une piste avec postes supplémentaires de 360 ° for Looking Straight Down
  • Vrai WDR jusqu'à 100dB à pleine résolution  : voir clairement en ombré et Bright Light Conditions simultanément
  • Logement ultra discret, peu encombrant
  • Véritable fonction jour/nuit avec filtre anti-IR mécanique
  • Toutes les Options de montage
  • Mode binning pour forte Performance en faible luminosité
  • Forensic Zoom - Zoom direct ou après l’événement en cours d’enregistrement plein champ de vision en HD - dispositifs PTZ remplacer
  • PoE et groupes auxiliaires de puissance  : 12-48V DC/24V AC
  • IP66 nominale en plein air et boîtier résistant aux chocs IK-10
  • Bit Rate Control et le Multi-Streaming
  • Double encodeur H.264/MJPEG
  • Privacy Mask, détection de mouvement, Flexible recadrage, Bit Rate Control et Multi-Streaming
  • Cadence rapide
  • Réduit le coût global du système
  • Made in USA